Μοτέρ BALDOR MOTOR WCL1508T Close Coupled Motor, 230V, 1800 RPM, 5 hp, 1 Phase, ODP, 213TCZ Frame | AJ6ZKY

BALDOR MOTOR WCL1508T Κλειστή σύζευξη κινητήρα, 230V, 1800 RPM, 5 hp, 1 Phase, ODP, 213TCZ Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6ZKY Μοντέλο: WCL1508T

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,753.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
Ενισχυτές27
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή43 LB-FΤ
ΤάξηB
ΠερίφραξηOPSB
κορνίζα213TCZ
Ροπή πλήρους φορτίου15.3 LB-FΤ
HP5
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος2 # 10 A PH, 2 # 14 B PH
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο14.3 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή5
Φάση1
Συντελεστής ισχύος78
ΑναθεώρησηF
RPM1725
Θερμ. Αύξηση81 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3727L
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.2
Ύψος πλοίου (cm)41.28
Μήκος πλοίου (cm)67.63
Πλάτος πλοίου (cm)42.23
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 46.9 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 30.8 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 132 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR WCL1406T Close Coupled Motor, 115/230V, 3600 RPM, 3 hp, 1 Phase, ODP, 182TCZ Frame | AJ6ZKV WCL1406T5.35 Amps28/1410.5 LB-FΤ02388Y3450€1,689.60
Μοτέρ BALDOR MOTOR WCL1408T Close Coupled Motor, 115/230V, 1800 RPM, 3 hp, 1 Phase, ODP, 184TCZ Frame | AJ6ZKW WCL1408T8.5 Amps32/1621 LB-FΤ04378AC1725€1,938.24
BALDOR MOTOR WCL1409T Κλειστή σύζευξη κινητήρα, 230V, 3600 RPM, 5 hp, 1 Phase, ODP, 184TCZ Πλαίσιο | AJ6ZKX WCL1409T9 Amps2318.7 LB-FΤ02588Y3450€2,391.36
BALDOR MOTOR WCL1509T Κλειστή σύζευξη κινητήρα, 230V, 3600 RPM, 7.5 hp, 1 Phase, ODP, 213TCZ Πλαίσιο | AJ6ZKZ WCL1509T19.5 Amps3731 LB-FΤ027.582AB3450€3,420.48
BALDOR MOTOR WCL1511T Κλειστή σύζευξη κινητήρα, 230V, 3600 RPM, 10 hp, 1 Phase, ODP, 215TCZ Πλαίσιο | AJ6ZLA WCL1511T19.3 Amps4646.4 LB-FΤ021086AD3450€4,219.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR WCL1508T Κλειστή σύζευξη κινητήρα, 230V, 1800 RPM, 5 hp, 1 Phase, ODP, 213TCZ Frame
€2,753.28 /μονάδα