Μοτέρ BALDOR MOTOR WCL1406T Close Coupled Motor, 115/230V, 3600 RPM, 3 hp, 1 Phase, ODP, 182TCZ Frame | AJ6ZKV

BALDOR MOTOR WCL1406T Κλειστή σύζευξη κινητήρα, 115/230V, 3600 RPM, 3 hp, 1 Phase, ODP, 182TCZ Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6ZKV Μοντέλο: WCL1406T

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,689.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
Ενισχυτές28/14
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή10.5 LB-FΤ
ΤάξηB
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα182TCZ
Ροπή πλήρους φορτίου4.6 LB-FΤ
HP3
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο5.35 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή3
Φάση1
Συντελεστής ισχύος88
ΑναθεώρησηY
RPM3450
Θερμ. Αύξηση74 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3628L
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.45
Ύψος πλοίου (cm)41.28
Μήκος πλοίου (cm)67.63
Πλάτος πλοίου (cm)42.23
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 8.3 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 7.5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 74 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR WCL1408T Close Coupled Motor, 115/230V, 1800 RPM, 3 hp, 1 Phase, ODP, 184TCZ Frame | AJ6ZKW WCL1408T8.5 Amps32/1621 LB-FΤ04378AC1725€1,938.24
BALDOR MOTOR WCL1409T Κλειστή σύζευξη κινητήρα, 230V, 3600 RPM, 5 hp, 1 Phase, ODP, 184TCZ Πλαίσιο | AJ6ZKX WCL1409T9 Amps2318.7 LB-FΤ02588Y3450€2,391.36
Μοτέρ BALDOR MOTOR WCL1508T Close Coupled Motor, 230V, 1800 RPM, 5 hp, 1 Phase, ODP, 213TCZ Frame | AJ6ZKY WCL1508T14.3 Amps2743 LB-FΤ04578F1725€2,753.28
BALDOR MOTOR WCL1509T Κλειστή σύζευξη κινητήρα, 230V, 3600 RPM, 7.5 hp, 1 Phase, ODP, 213TCZ Πλαίσιο | AJ6ZKZ WCL1509T19.5 Amps3731 LB-FΤ027.582AB3450€3,420.48
BALDOR MOTOR WCL1511T Κλειστή σύζευξη κινητήρα, 230V, 3600 RPM, 10 hp, 1 Phase, ODP, 215TCZ Πλαίσιο | AJ6ZLA WCL1511T19.3 Amps4646.4 LB-FΤ021086AD3450€4,219.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR WCL1406T Κλειστή σύζευξη κινητήρα, 115/230V, 3600 RPM, 3 hp, 1 Phase, ODP, 182TCZ Frame
€1,689.60 /μονάδα