Μοτέρ χειρισμού μονάδας BALDOR MOTOR VUHL3519, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6ZKB

BALDOR MOTOR Κινητήρας χειρισμού μονάδας VUHL3519, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6ZKB Μοντέλο: VUHL3519

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,655.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές11.8 / 6.3-5.9
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή7.19 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Ροπή πλήρους φορτίου2.99 LB-FΤ
HP1
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος6 # 18
ΒάσηF3
Ρεύμα χωρίς φορτίο3.48 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1
Φάση1
Συντελεστής ισχύος78
ΑναθεώρησηB
RPM1725
Θερμ. Αύξηση104 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3528L
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 9.56 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1372L
    • Ροπή Pull-Up: 5.65 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 42.3 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΒάσηΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
Μοτέρ χειρισμού μονάδας BALDOR MOTOR CEUHM3611T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182TC Frame | AJ6PZG CEUHM3611T2.33 Amps9-8.4/4.2RG043-375€2,686.22
Μοτέρ χειρισμού μονάδας BALDOR MOTOR CEUHM3615T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184TC Frame | AJ6PZH CEUHM3615T3.24 Amps13.9-13.4/6.7RG045-378€1,682.67
Μοτέρ χειρισμού μονάδας BALDOR MOTOR CUHL3518, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QND CUHL35182.89 Amps7.4 / 3.5-3.7RG04.5-165€810.73
Μοτέρ χειρισμού μονάδας BALDOR MOTOR CUHL3519, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QNE CUHL35193.48 Amps11.8 / 6.3-5.9RG041-178€1,731.51
Μοτέρ χειρισμού μονάδας BALDOR MOTOR CUHM3538, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QNF CUHM35381.01 Amps2.42-2.24/1.12RG04.5-358€1,218.94
Μοτέρ χειρισμού μονάδας BALDOR MOTOR CUHM3542, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QNG CUHM3542-----12.23 "3 π.Χ.-€1,160.73
Μοτέρ χειρισμού μονάδας BALDOR MOTOR VEUHM3538, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6YWB VEUHM35380.483 Amps1.7-1.6 / .8N04.5-374€1,761.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Κινητήρας χειρισμού μονάδας VUHL3519, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame
€1,655.75 /μονάδα