Μοτέρ χειρισμού μονάδας BALDOR MOTOR CUHM3542, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QNG

BALDOR MOTOR Κινητήρας χειρισμού μονάδας CUHM3542, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Frame

Είδος: AJ6QNG Μοντέλο: CUHM3542

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Αποδοτικότητα75.5%
Τύπος περιβλήματοςTEFC
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Frame Size56C
Πλήρες φορτίο2.5-2.4/1.2
HP3 / 4 hp
Μονωτική κατηγορίαF
Εκτίμηση IP44
Τοποθέτηση ΤύποςC-Face, τοποθετημένο στο πόδι
Συνολικό μήκος12.23 "
Φάση3 π.Χ.
Βαθμολογία60 Hz
RPM1,800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5/8 ""
Τάση208-230 / 460 V
Βάρος31 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 1800 σ.α.λ.
    • βολτ @ συχνότητα: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΒάσηΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
Μοτέρ χειρισμού μονάδας BALDOR MOTOR CEUHM3611T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182TC Frame | AJ6PZG CEUHM3611T2.33 Amps9-8.4/4.2RG043-375€1,439.60
Μοτέρ χειρισμού μονάδας BALDOR MOTOR CEUHM3615T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184TC Frame | AJ6PZH CEUHM3615T3.24 Amps13.9-13.4/6.7RG045-378€1,581.20
Μοτέρ χειρισμού μονάδας BALDOR MOTOR CUHL3518, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QND CUHL35182.89 Amps7.4 / 3.5-3.7RG04.5-165€774.72
Μοτέρ χειρισμού μονάδας BALDOR MOTOR CUHL3519, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QNE CUHL35193.48 Amps11.8 / 6.3-5.9RG041-178€943.68
Μοτέρ χειρισμού μονάδας BALDOR MOTOR CUHM3538, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QNF CUHM35381.01 Amps2.42-2.24/1.12RG04.5-358€653.25
Μοτέρ χειρισμού μονάδας BALDOR MOTOR VEUHM3538, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6YWB VEUHM35380.483 Amps1.7-1.6 / .8N04.5-374€1,081.33
Μοτέρ χειρισμού μονάδας BALDOR MOTOR VEUHM3542, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6YWC VEUHM35420.752 Amps2.5-2.2/1.1N04. 75-373€1,149.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Κινητήρας χειρισμού μονάδας CUHM3542, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Frame