BALDOR MOTOR VEUHM3615T Unit Handling Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184TC Frame | AJ6YWR

BALDOR MOTOR Κινητήρας χειρισμού μονάδας VEUHM3615T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YWR Μοντέλο: VEUHM3615T

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,523.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές13.9-13.4/6.7
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή52.2 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα184TC
Ροπή πλήρους φορτίου14.9 LB-FΤ
HP5
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 16
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο3.24 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος78
ΑναθεώρησηB
RPM1750
Θερμ. Αύξηση87 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3642M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.6
Ύψος πλοίου (cm)38.42
Μήκος πλοίου (cm)54.93
Πλάτος πλοίου (cm)40.96
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 34.9 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP2105L
    • Ροπή Pull-Up: 31.5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 49.1 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΒάσηΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
Μοτέρ χειρισμού μονάδας BALDOR MOTOR CEUHM3611T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182TC Frame | AJ6PZG CEUHM3611T2.33 Amps9-8.4/4.2RG043-375€1,439.60
Μοτέρ χειρισμού μονάδας BALDOR MOTOR CEUHM3615T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184TC Frame | AJ6PZH CEUHM3615T3.24 Amps13.9-13.4/6.7RG045-378€1,581.20
Μοτέρ χειρισμού μονάδας BALDOR MOTOR CUHL3518, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QND CUHL35182.89 Amps7.4 / 3.5-3.7RG04.5-165€774.72
Μοτέρ χειρισμού μονάδας BALDOR MOTOR CUHL3519, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QNE CUHL35193.48 Amps11.8 / 6.3-5.9RG041-178€943.68
Μοτέρ χειρισμού μονάδας BALDOR MOTOR CUHM3538, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QNF CUHM35381.01 Amps2.42-2.24/1.12RG04.5-358€653.25
Μοτέρ χειρισμού μονάδας BALDOR MOTOR CUHM3542, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QNG CUHM3542-----12.23 "3 π.Χ.--
RFQ
Μοτέρ χειρισμού μονάδας BALDOR MOTOR VEUHM3538, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6YWB VEUHM35380.483 Amps1.7-1.6 / .8N04.5-374€1,081.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Κινητήρας χειρισμού μονάδας VEUHM3615T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184TC Frame
€1,523.61 /μονάδα