BALDOR MOTOR VENCP83581T-4 IEEE 841XL Κινητήρας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TENV, 143TC Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6YVQ Μοντέλο: VENCP83581T-4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,650.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣοβαρός κινητήρας
Αποδοτικότητα87.5%
Τύπος περιβλήματοςΔΕΔ
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Frame Size143TC
Πλήρες φορτίο1.5
HP1 hp
Μονωτική κατηγορίαF
Εκτίμηση IP54, 56, 44
Τοποθέτηση ΤύποςΓ-πρόσωπο
Συνολικό μήκος12 "
Φάση3 π.Χ.
Βαθμολογία60 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7/8 ""
Τάση460 V
Βάρος63 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.35
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 1800 σ.α.λ.
    • βολτ @ συχνότητα: 460 V @ 60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήHPΕκτίμηση IPΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΤιμή
BALDOR MOTOR VECP82333T-4 IEEE 841XL Κινητήρας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254TC Πλαίσιο | AJ6YHQ VECP82333T-4-17.6171 LB-FΤ15-6.41 Amps0415 HP€5,152.42
BALDOR MOTOR VECP82334T-4 IEEE 841XL Κινητήρας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256TC Πλαίσιο | AJ6YHR VECP82334T-423.1--20 hp54, 56---€5,461.66
Μοτέρ BALDOR MOTOR VECP82394T-4 IEEE 841XL, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254TC Πλαίσιο | AJ6YHT VECP82394T-4-17119 LB-FΤ15-4.94 Amps0215 HP€5,284.81
Μοτέρ BALDOR MOTOR VECP83583T-4 IEEE 841XL, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 143TC Πλαίσιο | AJ6YHU VECP83583T-4-210.8 LB-FΤ1.5-0.88 Amps021.5€1,790.25
BALDOR MOTOR VECP83584T-4 IEEE 841XL Κινητήρας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6YHV VECP83584T-4-2.118.9 LB-FΤ1.5-1.21 Amps041.5€1,862.39
BALDOR MOTOR VECP83586T-4 IEEE 841XL Κινητήρας, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6YHW VECP83586T-4-2.412.4 LB-FΤ2-0.823 Amps022€1,963.15
BALDOR MOTOR VECP83587T-4 IEEE 841XL Κινητήρας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6YHX VECP83587T-4-2.826.6 LB-FΤ2-1.64 Amps042€1,941.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VENCP83581T-4 IEEE 841XL Κινητήρας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TENV, 143TC Πλαίσιο
€1,650.95 /μονάδα