Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AQUASOL WELDING ABLD-20 Inflatable Purge Kidder, Διάμετρος 20 ίντσες | AA8EAP 18C635

AQUASOL WELDING ABLD-20 Inflatable Purge Bladder, Διάμετρος 20 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8EAP Μοντέλο: ABLD-20Κωδ. Σταυρού: 18C635

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,057.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦουσκωτή ουροδόχος κύστη
Διάμετρος20 "
ΥλικόΝάιλον με επικάλυψη πολυουρεθάνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.195
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)45.21
Κωδικός ΕΣ3926907500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η φουσκωτή κύστη εξαέρωσης Aquasol ABLD-20 σφραγίζει τις δύο πλευρές ενός σωλήνα σε κάθε πλευρά μιας συγκόλλησης για να γεμίσει το χώρο με τη λιγότερη ποσότητα αερίου καθαρισμού και να εξασφαλίσει ποιοτική συγκόλληση εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. Αυτό το αρθρωτό σύστημα φουσκωτής κύστης I-Purge διαθέτει εξαρτήματα γρήγορης σύνδεσης που επιτρέπουν την εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση απλά κουμπώνοντας στη θέση του. Είναι κατάλληλο για χρήση σε καταστήματα μεταλλουργίας και κατασκευής και είναι ιδανικό για σωλήνες με μέγιστη διάμετρο 20 ίντσες.

Χαρακτηριστικά:

  • Το σύστημα φουσκωτής κύστης εξαέρωσης Aquasol ABLD-20 διαθέτει δομοστοιχεία φουσκωτών κύστεων A & B που φράζουν και τις δύο πλευρές ενός σωλήνα γεμίζοντας με αέρα.
  • Αυτή η επαναχρησιμοποιήσιμη φουσκωτή κύστη είναι ανθεκτική στη θερμότητα και τους σπινθήρες λόγω της εξωτερικής νάιλον σακούλας με επίστρωση πολυουρεθάνης.
  • Η κύστη συνοδεύεται επίσης με εκτεταμένο μήκος, υψηλής αντοχής στη θερμότητα λουρί με προστατευτικό εξωτερικό περίβλημα από υαλοβάμβακα για την τοποθέτηση των μονάδων της κύστης έξω από τη ζώνη που επηρεάζεται από τη θερμότητα. Αυτή η εύκαμπτη πλεξούδα γέφυρας μπορεί εύκολα να κατευθυνθεί μέσα από σωλήνες, αγκώνες και μπλουζάκια πάνω από 90 μοίρες χωρίς να υποστεί καμία συστροφή.
  • Διαθέτει επίσης μια εργοστασιακή προκαθορισμένη βαλβίδα εκτόνωσης για ακριβείς ρυθμούς ροής, ελάχιστο χρόνο ρύθμισης και μειωμένη κατανάλωση αερίου, ενώ αποτρέπει τον κίνδυνο υπερβολικού φουσκώματος.
  • Αυτό το σύστημα διαθέτει έναν διαχύτη αδρανούς αερίου για τη διασπορά του αδρανούς αερίου εξίσου προς όλες τις κατευθύνσεις εντός της ζώνης συγκόλλησης και τη μείωση των αναταράξεων.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Ζώνες Aquasol: Αυτές οι ιμάντες υψηλής θερμότητας εκτεταμένου μήκους παρέχουν επιπλέον πρόσβαση για να κρατάτε το σύστημα της κύστης μακριά από τη θερμότητα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χρήση του καθαρισμού σωλήνων;

A. Ο σωλήνας καθαρίζεται χρησιμοποιώντας αέριο καθαρισμού (αδρανές αέριο) πριν από τη συγκόλληση σωλήνων TIG από ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο ή άλλα ανθεκτικά στη διάβρωση υλικά για να αποφευχθεί η οξείδωση / διάβρωση, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα της συγκόλλησης.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία για αυτήν την φουσκωτή κύστη καθαρισμού Aquasol ABLD-20;

Α. Το εξωτερικό υλικό της φουσκωτής κύστης μπορεί να αντέξει μια μέγιστη θερμοκρασία 400 βαθμών F (205 βαθμούς C). Ωστόσο, το εσωτερικό υλικό της κύστης έχει χαμηλότερη αντίσταση στη θερμότητα για να χειριστεί μια μέγιστη θερμοκρασία 250 βαθμών F (120 βαθμούς C).

Ε. Ποιες είναι οι διαφορετικές συνδέσεις που είναι διαθέσιμες σε αυτήν την φουσκωτή κύστη καθαρισμού Aquasol ABLD-20;

A.

  • Πρώτον, η μπλε σύνδεση φουσκώνει τις κύστεις και γεμίζει τη ζώνη συγκόλλησης με αέριο καθαρισμού (ευγενές αέριο).
  • Η μαύρη σύνδεση επιταχύνει τον καθαρισμό πλημμυρίζοντας τη ζώνη συγκόλλησης με αδρανές αέριο και στη συνέχεια εκκενώνοντας το οξυγόνο με ταχύτερο ρυθμό.
  • Η σύνδεση λευκής εξάτμισης συνδέεται με μια οθόνη οξυγόνου όπως το Aquasol PRO OX-100 για συνεχή / σημειακή παρακολούθηση του οξυγόνου στη ζώνη συγκόλλησης.
  • Η σύνδεση μπλε σωλήνα αερίου μεταφέρει το αδρανές αέριο με μέγιστη παροχή αερίου 30 SCFH.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΤιμή
AQUASOL WELDING ABLD-2 Φουσκωτή κύστη καθαρισμού, διάμετρος 2 ίντσες | AA8EAC 18C624 ABLD-22"€483.55
AQUASOL WELDING ABLD-3 Φουσκωτή κύστη καθαρισμού, διάμετρος 3 ίντσες | AA8EAD 18C625 ABLD-33"€489.18
AQUASOL WELDING ABLD-4 Φουσκωτή κύστη καθαρισμού, διάμετρος 4 ίντσες | AA8EAE 18C626 ABLD-44"€536.97
AQUASOL WELDING ABLD-5 φουσκωτή κύστη καθαρισμού, διάμετρος 5 ίντσες | AA8EAF 18C627 ABLD-55"€562.28
AQUASOL WELDING ABLD-6 Φουσκωτή κύστη καθαρισμού, διάμετρος 6 ίντσες | AA8EAG 18C628 ABLD-66"€607.92
AQUASOL WELDING ABLD-8 Φουσκωτή κύστη καθαρισμού, διάμετρος 8 ίντσες | AA8EAH 18C629 ABLD-88"€662.92
AQUASOL WELDING ABLD-10 Φουσκωτή κύστη καθαρισμού, διάμετρος 10 ίντσες | AA8EAJ 18C630 ABLD-1010 "€697.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AQUASOL WELDING ABLD-20 Inflatable Purge Bladder, Διάμετρος 20 ίντσες
€1,057.07 /μονάδα