Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AQUASOL WELDING ABLD-5 φουσκωτή κύστη καθαρισμού, διάμετρος 5 ίντσες | AA8EAF 18C627

AQUASOL WELDING ABLD-5 Inflatable Purge Bladder, Διάμετρος 5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8EAF Μοντέλο: ABLD-5Κωδ. Σταυρού: 18C627

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€562.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦουσκωτή ουροδόχος κύστη
Διάμετρος5"
ΥλικόΝάιλον με επικάλυψη πολυουρεθάνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8775
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)28.96
Κωδικός ΕΣ3926907500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Το I-Purge είναι η επαναχρησιμοποιήσιμη, οικονομική και μακροπρόθεσμη λύση για τον καθαρισμό σωλήνων. Το σύστημα φουσκωτής ουροδόχου κύστης I-Purge αποτελείται από δύο φουσκωτά ελαφρά νάιλον επικαλυμμένα φράγματα με επικάλυψη από πολυουρεθάνη, που συνδέονται με έναν πλεγμένο σωλήνα. Ιδανικό για καθαρισμό πολλαπλών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΤιμή
AQUASOL WELDING ABLD-2 Φουσκωτή κύστη καθαρισμού, διάμετρος 2 ίντσες | AA8EAC 18C624 ABLD-22"€483.55
AQUASOL WELDING ABLD-3 Φουσκωτή κύστη καθαρισμού, διάμετρος 3 ίντσες | AA8EAD 18C625 ABLD-33"€489.18
AQUASOL WELDING ABLD-4 Φουσκωτή κύστη καθαρισμού, διάμετρος 4 ίντσες | AA8EAE 18C626 ABLD-44"€536.97
AQUASOL WELDING ABLD-6 Φουσκωτή κύστη καθαρισμού, διάμετρος 6 ίντσες | AA8EAG 18C628 ABLD-66"€607.92
AQUASOL WELDING ABLD-8 Φουσκωτή κύστη καθαρισμού, διάμετρος 8 ίντσες | AA8EAH 18C629 ABLD-88"€662.92
AQUASOL WELDING ABLD-10 Φουσκωτή κύστη καθαρισμού, διάμετρος 10 ίντσες | AA8EAJ 18C630 ABLD-1010 "€697.23
AQUASOL WELDING ABLD-12 Φουσκωτή κύστη καθαρισμού, διάμετρος 12 ίντσες | AA8EAK 18C631 ABLD-1212 "€750.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AQUASOL WELDING ABLD-5 Inflatable Purge Bladder, Διάμετρος 5 ίντσες
€562.28 /μονάδα