BALDOR MOTOR Κινητήρας VECP83584T-4 IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YHV Μοντέλο: VECP83584T-4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,862.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣοβαρός κινητήρας
Ενισχυτές2.1
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή18.9 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145TC
Ροπή πλήρους φορτίου4.49 LB-FΤ
Τύπος γράσουΠΟΛΥΡΕΞ ΕΜ
HP1.5
Hz60
ΜόνωσηF
KVAR. 47
Μόλυβδος3 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.21 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1.5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος76
ΑναθεώρησηH
RPM1760
Θερμ. ΚώδικαςT3
Θερμ. Αύξηση36 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά0530M
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.2
Ύψος πλοίου (cm)38.42
Μήκος πλοίου (cm)54.93
Πλάτος πλοίου (cm)40.96
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 13.8 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP2162E
    • Ροπή Pull-Up: 10.1 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 18 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήHPΕκτίμηση IPΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΤιμή
BALDOR MOTOR VECP82333T-4 IEEE 841XL Κινητήρας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254TC Πλαίσιο | AJ6YHQ VECP82333T-4-17.6171 LB-FΤ15-6.41 Amps0415 HP€5,152.42
BALDOR MOTOR VECP82334T-4 IEEE 841XL Κινητήρας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256TC Πλαίσιο | AJ6YHR VECP82334T-423.1--20 hp54, 56---€5,461.66
Μοτέρ BALDOR MOTOR VECP82394T-4 IEEE 841XL, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254TC Πλαίσιο | AJ6YHT VECP82394T-4-17119 LB-FΤ15-4.94 Amps0215 HP€5,284.81
Μοτέρ BALDOR MOTOR VECP83583T-4 IEEE 841XL, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 143TC Πλαίσιο | AJ6YHU VECP83583T-4-210.8 LB-FΤ1.5-0.88 Amps021.5€1,790.25
BALDOR MOTOR VECP83586T-4 IEEE 841XL Κινητήρας, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6YHW VECP83586T-4-2.412.4 LB-FΤ2-0.823 Amps022€1,963.15
BALDOR MOTOR VECP83587T-4 IEEE 841XL Κινητήρας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6YHX VECP83587T-4-2.826.6 LB-FΤ2-1.64 Amps042€1,941.42
BALDOR MOTOR VECP83660T-4 IEEE 841XL Κινητήρας, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182TC Πλαίσιο | AJ6YHY VECP83660T-4-3.419.1 LB-FΤ3-0.8 Amps023 HP€2,385.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Κινητήρας VECP83584T-4 IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145TC Frame
€1,862.39 /μονάδα