BALDOR MOTOR VEM3661T-5 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182TC Πλαίσιο | AJ6YRK

BALDOR MOTOR VEM3661T-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YRK Μοντέλο: VEM3661T-5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,905.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές3.3
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή33 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα182TC
Ροπή πλήρους φορτίου9.05 LB-FΤ
HP3
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος3 # 16
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.7 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή3
Φάση3
Συντελεστής ισχύος77
ΑναθεώρησηB
RPM1755
Θερμ. Αύξηση42 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά0632M
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.1
Ύψος πλοίου (cm)38.42
Μήκος πλοίου (cm)54.93
Πλάτος πλοίου (cm)40.96
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 20.3 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1259L
    • Ροπή Pull-Up: 18.2 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 23.8 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΜόνωσηΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
BALDOR MOTOR KENM3454 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FΤF--0.298 Amps04€797.69
BALDOR MOTOR KENM3534 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FΤF--0.389 Amps04€879.81
BALDOR MOTOR KENM3535 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FΤF--0.329 Amps06€1,293.29
BALDOR MOTOR KM3454 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FΤB--0.6 Amps04€633.37
BALDOR MOTOR KM3457 Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FΤB--0.56 Amps02€722.45
BALDOR MOTOR KNM3454 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVU ΚΝΜ3454. 251.4-1.3 / .653.47 LB-FΤF--0.6 Amps04€540.91
BALDOR MOTOR KNM3534 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVW ΚΝΜ3534. 331.5-1.4 / .74.9 LB-FΤB--0.54 Amps04€598.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3661T-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182TC Frame
€1,905.93 /μονάδα