BALDOR MOTOR VBM3538 Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase TENV, 56C Frame | AJ6YDE

BALDOR MOTOR VBM3538 Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase TENV, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6YDE Μοντέλο: VBM3538

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,054.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
Ενισχυτές1.9-1.8 / .9
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή6.8 LB-FΤ
ΤάξηB
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56C
Ροπή πλήρους φορτίου1.5 LB-FΤ
HP.5
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.54 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή.5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος69
ΑναθεώρησηY
RPM1725
Χαρακτηριστικά3420M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)28.58
Μήκος πλοίου (cm)47.31
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας φρένων μικρής σειράς Baldor VBM3538 χρησιμοποιείται σε μεταφορείς, εργαλειομηχανές, μειωτήρες ταχύτητας, χειριστές θυρών και ανυψωτικά που απαιτούν γρήγορη διακοπή. Παρέχει πέδηση ως μέτρο ασφαλείας όταν διακόπτεται απότομα το ρεύμα.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο κινητήρας φρένων γενικής χρήσης Baldor VBM3538 κατασκευάζεται για εργασίες γρήγορης διακοπής και συγκράτησης σε ανυψωτικά μηχανήματα, μεταφορείς, χειριστές θυρών, μειωτήρες ταχύτητας, εργαλειομηχανές, ελασματουργεία, γερανούς και μηχανήματα κλωστοϋφαντουργίας/εκτύπωσης.
  • Διαθέτει μια εντελώς κλειστή, μη αεριζόμενη (TENV) διαμόρφωση για αντοχή σε συνθήκες βρωμιάς και υγρασίας και χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή σε σκληρές καταχρήσεις εργοταξίου.
  • Αυτός ο κινητήρας διαθέτει ρουλεμάν για τη μείωση της περιστροφικής τριβής και την υποστήριξη τόσο ακτινικών όσο και αξονικών φορτίων.
  • Προσφέρει επίσης αυτόματη και χειροκίνητη θερμική προστασία για την εξάλειψη των κινδύνων υπερθέρμανσης.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UR
  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Σε τι αναφέρεται ο σχεδιασμός C-face;

A. Το C-face κατασκευάζεται έχοντας κατά νου την εγκατάσταση. Έχουν μια επίπεδη επιφάνεια κατεργασμένη στη μία πλευρά που επιτρέπει την άμεση σύζευξη με τον εξοπλισμό.

Ε. Ποια είναι η χρήση ενός άξονα σε έναν κινητήρα;

Α. Ένας άξονας είναι ένα κυλινδρικό εξάρτημα που εξωθείται από το περίβλημα και τον κινητήρα. Μετατρέπει την ενέργεια από τον κινητήρα σε εφαρμογές τελικής χρήσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΤιμή
BALDOR MOTOR KBM3454 Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, 3 Phase TENV, 56C Frame | AJ6WUY KBM34540.38 Amps.95-1 / .53.1 LB-FΤ. 2566W1725-€1,333.87
BALDOR MOTOR KBM3458 Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 3 Phase TENV, 56C Frame | AJ6WUZ KBM34580.54 Amps1.5-1.4 / .74.9 LB-FΤ. 3364V1725-€1,417.89
BALDOR MOTOR VBM3542 Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase TENV, 56C Frame | AJ6YDK VBM35420.76 Amps2.9-2.6/1.39 LB-FΤ. 7571P1725-€1,850.24
BALDOR MOTOR VBM3542-5 Brake Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase TENV, 56C Frame | AJ6YDL VBM3542-50.622 Amps1.99.52 LB-FΤ. 7574-1750-€1,850.24
BALDOR MOTOR VEBM3546 Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase TEFC, 56C Frame | AJ6YEC VEBM35461 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FΤ171C176043 βαθμοί Γ€2,833.70
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3546T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase TEFC, 143TC Frame | AJ6YEG VEBM3546T1 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FΤ171G176043 βαθμοί Γ€2,745.38
Μοτέρ BALDOR MOTOR VEBM3554 Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase TEFC, 56C Frame | AJ6YEM VEBM35541.37 Amps4.5-4.4/2.219.2 LB-FΤ1.573D176053 βαθμοί Γ€2,557.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VBM3538 Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase TENV, 56C Frame
€2,054.04 /μονάδα