BALDOR MOTOR VEBM3546 Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase TEFC, 56C Frame | AJ6YEC

BALDOR MOTOR VEBM3546 Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase TEFC, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YEC Μοντέλο: VEBM3546

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,833.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
Ενισχυτές3.1-3/1.5
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή12.5 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Ροπή πλήρους φορτίου2.97 LB-FΤ
HP1
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1
Φάση3
Συντελεστής ισχύος71
ΑναθεώρησηC
RPM1760
Θερμ. Αύξηση43 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3519M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)32.55
Μήκος πλοίου (cm)58.1
Πλάτος πλοίου (cm)31.12
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 8.49 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1259L
    • Ροπή Pull-Up: 6.16 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 12.1 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΤιμή
BALDOR MOTOR KBM3454 Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, 3 Phase TENV, 56C Frame | AJ6WUY KBM34540.38 Amps.95-1 / .53.1 LB-FΤ. 2566W1725-€1,333.87
BALDOR MOTOR KBM3458 Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 3 Phase TENV, 56C Frame | AJ6WUZ KBM34580.54 Amps1.5-1.4 / .74.9 LB-FΤ. 3364V1725-€1,417.89
BALDOR MOTOR VBM3538 Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase TENV, 56C Frame | AJ6YDE VBM35380.54 Amps1.9-1.8 / .96.8 LB-FΤ.569Y1725-€2,054.04
BALDOR MOTOR VBM3542 Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase TENV, 56C Frame | AJ6YDK VBM35420.76 Amps2.9-2.6/1.39 LB-FΤ. 7571P1725-€1,850.24
BALDOR MOTOR VBM3542-5 Brake Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase TENV, 56C Frame | AJ6YDL VBM3542-50.622 Amps1.99.52 LB-FΤ. 7574-1750-€1,850.24
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3546T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase TEFC, 143TC Frame | AJ6YEG VEBM3546T1 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FΤ171G176043 βαθμοί Γ€2,745.38
Μοτέρ BALDOR MOTOR VEBM3554 Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase TEFC, 56C Frame | AJ6YEM VEBM35541.37 Amps4.5-4.4/2.219.2 LB-FΤ1.573D176053 βαθμοί Γ€2,557.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3546 Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase TEFC, 56C Frame
€2,833.70 /μονάδα