Μοτέρ BALDOR MOTOR UCME1014 Grain Dryer Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 10-14 hp, 3 Phase, TEAO, 215Z Frame | AJ6YCL

BALDOR MOTOR Μοτέρ UCME1014 Grain Dryer, 208-230/460V, 3600 RPM, 10-14 hp, 3 Phase, TEAO, 215Z Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YCL Μοντέλο: UCME1014

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,343.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές35-33/16.5
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή68 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα215Z
Ροπή πλήρους φορτίου21.3 LB-FΤ
HP10-14
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 14 32'LG Υ
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο4.7 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή10-14
Φάση3
ΑναθεώρησηV
RPM3450
Χαρακτηριστικά3733M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 55.8
Ύψος πλοίου (cm)44.13
Μήκος πλοίου (cm)66.99
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 42 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1279L
    • Ροπή Pull-Up: 36 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 120 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηΧαρακτηριστικάΤάσηΠερίφραξηΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR UCM1014 Grain Dryer Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 10-15 hp, 3 Phase, OPAO, 215Z Frame | AJ6YCH UCM101410-1538-36/18-89AE3726M208-230/460Ανοικτό€2,267.49
Μοτέρ BALDOR MOTOR UCM575 Grain Dryer Motor, 230/460V, 3600 RPM, 5-7.5 hp, 3 Phase, OPAO, 184TZ Πλαίσιο | AJ6YCJ UCM5755-7.519/9.540 LB-FΤ87T3628M230/460ΟΠΑΟ€1,475.48
BALDOR MOTOR UCM713 Grain Dryer Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 7.5-10 hp, 3 Phase, OPAO, 184TZ Πλαίσιο | AJ6YCK UCM7137.5-1025-24/1258 LB-FΤ92AF3646M208-230/460Ανοικτό€1,764.33
Μοτέρ BALDOR MOTOR UCME153 Grain Dryer Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5-3 hp, 3 Phase, TEAO, 145TZ Frame | AJ6YCM UCME1531.5-38.5-8.2/4.1-83P3524M208-230/460ΤΕΟΟ€1,178.12
Μοτέρ BALDOR MOTOR UCME3145 Grain Dryer Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 3-4.5 hp, 3 Phase, TEAO, 143TZ Frame | AJ6YCN UCME31453-4.513-12/631.6 LB-FΤ-S3528M208-230/460ΤΕΟΟ€1,245.14
Μοτέρ BALDOR MOTOR UCME570 Grain Dryer Motor, 230/460V, 3600 RPM, 5-7.5 hp, 3 Phase, TEAO, 184TZ Πλαίσιο | AJ6YCP UCME5705-718/948 LB-FΤ-T3628M230/460ΤΕΟΟ€1,564.22
Μοτέρ BALDOR MOTOR UCME7510 Grain Dryer Motor, 230/460V, 3600 RPM, 7.5-10 hp, 3 Phase, TEAO, 184TZ Πλαίσιο | AJ6YCQ UCME75107.5-1023/11.568 LB-FΤ94P3640M230/460ΤΕΟΟ€1,834.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ UCME1014 Grain Dryer, 208-230/460V, 3600 RPM, 10-14 hp, 3 Phase, TEAO, 215Z Frame
€2,343.02 /μονάδα