BALDOR MOTOR MM28904-PP Process Performance Motor, 1500 RPM, 50 Hz, 125 hp, 90kW, 3 Phase, TEFC, D280 Frame | AJ6XRK

BALDOR MOTOR Μοτέρ MM28904-PP Process Performance Motor, 1500 RPM, 50 Hz, 125 hp, 90kW, 3 Phase, TEFC, D280 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6XRK Μοντέλο: MM28904-PP

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,177.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Αποδοτικότητα94.70%
Τύπος περιβλήματοςTEFC
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Frame Size280
Μονωτική κατηγορίαF
Εκτίμηση IP55
kW90.00 kW
Τοποθέτηση ΤύποςΠόδι
Φάση3 π.Χ.
Βαθμολογία50 / 60 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.80mm
Τάση400/415/690/460 V.
Βάρος1466.05 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 746.55
Ύψος πλοίου (cm)129.54
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ85015381
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 1800 σ.α.λ.
    • βολτ @ συχνότητα: 400 V @ 50 Hz; 415 V @ 50 Hz; 690 V @ 50 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςAmps @ βολτΣυντελεστής ισχύοςΤαχύτηταΣύγχρονη ταχύτηταΤάσηκορνίζαΤιμή
BALDOR MOTOR EMM11042-AP-50N Iec Κινητήρας, 400/380/230v, 3000 Rpm, 4kw, 50 Hz, 112 | AJ6UXX EMM11042-AP-50N--4.20 A @ 690 V 6.90 A @ 415 V 7.20 A @ 400 V-2873 σ.α.λ. 2883 σ.α.λ.--112-
RFQ
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMM13036-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Phase, TEFC, 132 Frame | AJ6UYB EMM13036-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 σ.α.λ. 977 σ.α.λ.--132€1,201.32
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM09114D-PP Process Performance Motor, 1500 RPM, 50 Hz, 1.1kW, 3 Phase, TEFC, 90 Frame | AJ6VBG EMVM09114D-PP34.0 A @ 230 V 2.4 A @ 380 V 2.3 A @ 400 V--1,444 σ.α.λ. 1,435 σ.α.λ.1,500 rpm400 V 380 V 230 V.90€796.85
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM10036C-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Phase, TEFC, 132 Frame | AJ6VBV EMVM10036C-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 σ.α.λ. 973 σ.α.λ.1,000 rpm400 V 380 V 230 V.132€1,335.08
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM10036D-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Phase, TEFC, 132 Frame | AJ6VBW EMVM10036D-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 σ.α.λ. 973 σ.α.λ.1,000 rpm400 V 380 V 230 V.132€1,194.87
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM13036C-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Phase, TEFC, 132 Frame | AJ6VCH EMVM13036C-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 σ.α.λ. 977 σ.α.λ.--132€1,442.23
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM13046D-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 4kW, 3 Phase, TEFC, 132 Frame | AJ6VCL EMVM13046D-PP316.2 A @ 230 V 9.6 A @ 380 V 9.3 A @ 400 V--974 σ.α.λ. 970 σ.α.λ.1,000 rpm400 V 380 V 230 V.132€1,570.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ MM28904-PP Process Performance Motor, 1500 RPM, 50 Hz, 125 hp, 90kW, 3 Phase, TEFC, D280 Frame
€10,177.79 /μονάδα