Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM10036C-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Phase, TEFC, 132 Frame | AJ6VBV

BALDOR MOTOR EMVM10036C-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Phase, TEFC, 132 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6VBV Μοντέλο: EMVM10036C-PP

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,335.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές12.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V
Αξιολόγηση καθηκόντωνS1
κορνίζα132
Συχνότητα50.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 6.9
Μονωτική κατηγορίαF
Εκτίμηση IPIP55
Παραγωγή3.000 kW
Φάση3
Ταχύτητα977 σ.α.λ. 973 σ.α.λ.
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Σύγχρονη ταχύτητα1,000 rpm
Τάση400 V 380 V 230 V.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 93.1505
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)80.01
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςAmps @ βολτΣυντελεστής ισχύοςΤαχύτηταΣύγχρονη ταχύτηταΤάσηκορνίζαΤιμή
BALDOR MOTOR EMM11042-AP-50N Iec Κινητήρας, 400/380/230v, 3000 Rpm, 4kw, 50 Hz, 112 | AJ6UXX EMM11042-AP-50N--4.20 A @ 690 V 6.90 A @ 415 V 7.20 A @ 400 V-2873 σ.α.λ. 2883 σ.α.λ.--112-
RFQ
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMM13036-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Phase, TEFC, 132 Frame | AJ6UYB EMM13036-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 σ.α.λ. 977 σ.α.λ.--132€1,201.32
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM09114D-PP Process Performance Motor, 1500 RPM, 50 Hz, 1.1kW, 3 Phase, TEFC, 90 Frame | AJ6VBG EMVM09114D-PP34.0 A @ 230 V 2.4 A @ 380 V 2.3 A @ 400 V--1,444 σ.α.λ. 1,435 σ.α.λ.1,500 rpm400 V 380 V 230 V.90€796.85
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM10036D-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Phase, TEFC, 132 Frame | AJ6VBW EMVM10036D-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 σ.α.λ. 973 σ.α.λ.1,000 rpm400 V 380 V 230 V.132€1,194.87
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM13036C-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Phase, TEFC, 132 Frame | AJ6VCH EMVM13036C-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 σ.α.λ. 977 σ.α.λ.--132€1,442.23
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM13046D-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 4kW, 3 Phase, TEFC, 132 Frame | AJ6VCL EMVM13046D-PP316.2 A @ 230 V 9.6 A @ 380 V 9.3 A @ 400 V--974 σ.α.λ. 970 σ.α.λ.1,000 rpm400 V 380 V 230 V.132€1,570.33
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM13226C-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 2.2kW, TEFC, 132 Frame | AJ6VCM EMVM13226C-PP--5.10 A @ 400 V 5.30 A @ 380 V 8.90 A @ 230 V-975 σ.α.λ. 978 σ.α.λ.--132€1,178.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EMVM10036C-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Phase, TEFC, 132 Frame
€1,335.08 /μονάδα