BALDOR MOTOR L3510M Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56/56H Πλαίσιο | AJ6WZX

BALDOR MOTOR L3510M Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56/56H Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6WZX Μοντέλο: L3510M

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,327.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές13/6.5
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή6.6 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56 / 56H
Ροπή πλήρους φορτίου3 LB-FΤ
HP1
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4ο
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο4.6 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1
Φάση1
Συντελεστής ισχύος73
ΑναθεώρησηAA
RPM1725
Θερμ. Αύξηση92 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3524L
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 9.3 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1257L
    • Ροπή Pull-Up: 5.3 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 37 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΤιμή
BALDOR MOTOR EL3403 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, 1 Phase, TEFC, 48 Frame | AJ6TGK EL3403042.5/1.251.9 LB-FΤ. 2589Y174534 βαθμοί Γ€855.58
BALDOR MOTOR EL3405 Μονοφασικός κινητήρας, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEFC, 48 Frame | AJ6TGL EL3405023.2 / 1.7-1.6-. 3396G3450-€576.75
BALDOR MOTOR EL3501 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6TGM EL3501043.2/1.62.6 LB-FΤ. 3388AA174041 βαθμοί Κελσίου€948.66
BALDOR MOTOR EL3503 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6TGN EL3503024.9/2.52.33 LB-FΤ.584D345053 βαθμοί Γ€927.86
BALDOR MOTOR EL3504 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6TGP EL3504044.6/2.33.6 LB-FΤ.589AA174571 βαθμοί Γ€1,130.96
BALDOR MOTOR EL3506 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6TGQ EL3506027.8/3.93.77 LB-FΤ. 7586E345070 βαθμοί Κελσίου€1,041.44
BALDOR MOTOR EL3507 Μονοφασικός κινητήρας, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6TGR EL3507046.3 / 3.4-3.156.6 LB-FΤ. 7590AM175547 βαθμοί Κελσίου€1,356.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR L3510M Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56/56H Frame
€1,327.91 /μονάδα