BALDOR MOTOR JPL1512T JP Close Coupled Motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 1 Phase, ODP, 215JP Frame | AJ6WUH

BALDOR MOTOR JPL1512T JP Close Coupled Motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 1 Phase, ODP, 215JP Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6WUH Μοντέλο: JPL1512T

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,164.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
Ενισχυτές41
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή78.7 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηODTF
κορνίζα215JP
Ροπή πλήρους φορτίου30.3 LB-FΤ
HP10
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος2 # 8 A PH, 2 # 14 B PH
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο10.2 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή10
Φάση1
Συντελεστής ισχύος94
ΑναθεώρησηH
RPM1725
Θερμ. Αύξηση119 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3744LC
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63.9
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 69.1 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 57.9 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 225 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΤιμή
BALDOR MOTOR JML1406T JM Close Coupled Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase, ODP, 182JM Frame | AJ6WTA JML1406T5.35 Amps28 / 14.7-1410.5 LB-FΤ02388D3450€3,080.78
BALDOR MOTOR JML1408T JM Close Coupled Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase, ODP, 184JM Frame | AJ6WTB JML1408T8.5 Amps32/1621 LB-FΤ04378AD1725€3,529.97
BALDOR MOTOR JML1409T JM Close Coupled Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Phase, ODP, 184JM Frame | AJ6WTC JML1409T-21.5-02596A3500€4,347.29
BALDOR MOTOR JML1508T JM Close Coupled Motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Phase ODP, 213JM Frame | AJ6WTD JML1508T14.3 Amps2743 LB-FΤ04578G1725€5,009.59
BALDOR MOTOR JML1509T JM Close Coupled Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 1 Phase, ODP, 213JM Frame | AJ6WTE JML1509T19.5 Amps3731 LB-FΤ027.582AG3450€6,235.55
BALDOR MOTOR JML1510T JM Close Coupled Motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 1 Phase, 3740LC Frame | AJ6WTF JML1510T10.2 Amps3152 LB-FΤ047.589-1725€6,596.63
BALDOR MOTOR JML1511T JM Close Coupled Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hp, 1 Phase, ODP, 215JM Frame | AJ6WTG JML1511T19.3 Amps4646.4 LB-FΤ021086B3450€7,669.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR JPL1512T JP Close Coupled Motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 1 Phase, ODP, 215JP Frame
€8,164.36 /μονάδα