PALMGREN 9680199 CNC Τόρνος, κεκλιμένο κρεβάτι, διάμετρος τσοκ 5 ιντσών | CD6LXB

PALMGREN 9680199 CNC Τόρνος, κεκλιμένο κρεβάτι, διάμετρος τσοκ 5 ιντσών

Στοιχείο: CD6LXB Μοντέλο: 9680199

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤόρνος
Πλάτος κρεβατιού5.31 "
Κέντρο ύψους4.92 "
Διάμετρος τσοκ5"
Μέγιστη διάμετρος περιστροφής9.84 "
Μέγιστη. Μετακίνηση ταχύτητας118 "ανά λεπτό.
Κινητήρας HP1 hp
Αριθμός θέσεων8
Φάση3
Ακρίβεια τοποθέτησης+/- 0.0004 "
Ταχύτητα άξονα100 - 3000 σ.α.λ.
Tailstock ΚωνικόMT2
Τάση230V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 615.15
Ύψος πλοίου (cm)160.02
Μήκος πλοίου (cm)139.7
Πλάτος πλοίου (cm)76.84
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη διάμετρος περιστροφήςΜέγιστη. Μετακίνηση ταχύτηταςΚινητήρας HPΑκρίβεια τοποθέτησηςΤιμή
PALMGREN 9680200 CNC Τόρνος, κεκλιμένο κρεβάτι, διάμετρος τσοκ 8 ιντσών | CD6LXC 968020014 "39.25 "ανά λεπτό2.5 hp+/- 0.0004 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9680199 CNC Τόρνος, κεκλιμένο κρεβάτι, διάμετρος τσοκ 5 ιντσών