PALMGREN 9680200 CNC Τόρνος, κεκλιμένο κρεβάτι, διάμετρος τσοκ 8 ιντσών | CD6LXC

PALMGREN 9680200 CNC Τόρνος, κεκλιμένο κρεβάτι, διάμετρος τσοκ 8 ιντσών

Στοιχείο: CD6LXC Μοντέλο: 9680200
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤόρνος
Διάμετρος τσοκ8"
Διάμετρος τσοκ (Αυτή ήταν η μέγιστη διάμετρος τσοκ)8"
Μέγεθος τσοκ8"
Μέγιστη διάμετρος περιστροφής14 "
Μέγιστη. Μετακίνηση ταχύτητας39.25 "ανά λεπτό
Κινητήρας HP2.5 hp
Αριθμός θέσεων8
Συνολικά Διαστάσεις82 x 65 x 71 "
Φάση3
Ακρίβεια τοποθέτησης+/- 0.0004 "
Κινητήρας ατράκτου HP5.33 hp
Ταχύτητα άξονα100 έως 3000 σ.α.λ
Τάση230V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1488.15
Ύψος πλοίου (cm)208.28
Μήκος πλοίου (cm)180.34
Πλάτος πλοίου (cm)165.1
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη διάμετρος περιστροφήςΜέγιστη. Μετακίνηση ταχύτηταςΚινητήρας HPΑκρίβεια τοποθέτησηςΤιμή
PALMGREN 9680199 CNC Τόρνος, κεκλιμένο κρεβάτι, διάμετρος τσοκ 5 ιντσών | CD6LXB 96801999.84 "118 "ανά λεπτό.1 hp+/- 0.0004 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9680200 CNC Τόρνος, κεκλιμένο κρεβάτι, διάμετρος τσοκ 8 ιντσών