BALDOR MOTOR JML1409T JM Close Coupled Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Phase, ODP, 184JM Frame | AJ6WTC

BALDOR MOTOR JML1409T JM Close Coupled Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Phase, ODP, 184JM Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6WTC Μοντέλο: JML1409T

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,030.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
Ενισχυτές21.5
ΒάσηRG
ΤάξηF
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα184JM
HP5
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος2 # 12 A PH, 2 # 16 B PH
ΒάσηF1
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή5
Φάση1
Συντελεστής ισχύος96
ΑναθεώρησηA
RPM3500
Χαρακτηριστικά3634LC
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.45
Ύψος πλοίου (cm)32.55
Μήκος πλοίου (cm)58.1
Πλάτος πλοίου (cm)31.12
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Baldor JML1409T μονοφασικός, 60Hz, κλειστός συνδεδεμένος κινητήρας για αντλίες, ανεμιστήρες, ιμάντες μεταφοράς, συμπιεστές & εργαλειομηχανές
    • Διαθέτει χαλύβδινο πλαίσιο (184JM) για πόδι για μειωμένους κραδασμούς και εύκολη εγκατάσταση
    • Μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της απόδοσης NEMA Premium (απόδοση 80% σε πλήρες φορτίο)
    • Εξοπλισμένο με ρουλεμάν υψηλής απόδοσης που μπορούν να αντέξουν μεγάλα φορτία με μέγιστη ταχύτητα 3500 σ.α.λ
    • Μόνωση κατηγορίας F για ασφάλεια από ηλεκτρικούς κινδύνους

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΤιμή
BALDOR MOTOR JML1406T JM Close Coupled Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase, ODP, 182JM Frame | AJ6WTA JML1406T5.35 Amps28 / 14.7-1410.5 LB-FΤ02388D3450€2,147.34
BALDOR MOTOR JML1408T JM Close Coupled Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase, ODP, 184JM Frame | AJ6WTB JML1408T8.5 Amps32/1621 LB-FΤ04378AD1725€2,065.74
BALDOR MOTOR JML1508T JM Close Coupled Motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Phase ODP, 213JM Frame | AJ6WTD JML1508T14.3 Amps2743 LB-FΤ04578G1725€3,491.76
BALDOR MOTOR JML1509T JM Close Coupled Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 1 Phase, ODP, 213JM Frame | AJ6WTE JML1509T19.5 Amps3731 LB-FΤ027.582AG3450€3,398.40
BALDOR MOTOR JML1510T JM Close Coupled Motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 1 Phase, 3740LC Frame | AJ6WTF JML1510T10.2 Amps3152 LB-FΤ047.589-1725€4,711.88
BALDOR MOTOR JML1511T JM Close Coupled Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hp, 1 Phase, ODP, 215JM Frame | AJ6WTG JML1511T19.3 Amps4646.4 LB-FΤ021086B3450€4,179.84
BALDOR MOTOR JML1512T JM Close Coupled Motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 1 Phase, ODP, 215JM Frame | AJ6WTH JML1512T10.2 Amps4178.7 LB-FΤ041094E1725€5,683.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR JML1409T JM Close Coupled Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Phase, ODP, 184JM Frame
€3,030.13 /μονάδα