BALDOR MOTOR JML1512T JM Close Coupled Motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 1 Phase, ODP, 215JM Frame | AJ6WTH

BALDOR MOTOR JML1512T JM Close Coupled Motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 1 Phase, ODP, 215JM Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6WTH Μοντέλο: JML1512T

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,683.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
Ενισχυτές41
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή78.7 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηODTF
κορνίζα215JM
Ροπή πλήρους φορτίου30.3 LB-FΤ
HP10
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος2 # 8 A PH, 2 # 14 B PH
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο10.2 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή10
Φάση1
Συντελεστής ισχύος94
ΑναθεώρησηE
RPM1725
Θερμ. Αύξηση119 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3744LC
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.5
Ύψος πλοίου (cm)44.13
Μήκος πλοίου (cm)66.99
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 69.1 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 57.9 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 225 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΤιμή
BALDOR MOTOR JML1406T JM Close Coupled Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase, ODP, 182JM Frame | AJ6WTA JML1406T5.35 Amps28 / 14.7-1410.5 LB-FΤ02388D3450€2,147.34
BALDOR MOTOR JML1408T JM Close Coupled Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase, ODP, 184JM Frame | AJ6WTB JML1408T8.5 Amps32/1621 LB-FΤ04378AD1725€2,065.74
BALDOR MOTOR JML1409T JM Close Coupled Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Phase, ODP, 184JM Frame | AJ6WTC JML1409T-21.5-02596A3500€3,030.13
BALDOR MOTOR JML1508T JM Close Coupled Motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Phase ODP, 213JM Frame | AJ6WTD JML1508T14.3 Amps2743 LB-FΤ04578G1725€3,491.76
BALDOR MOTOR JML1509T JM Close Coupled Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 1 Phase, ODP, 213JM Frame | AJ6WTE JML1509T19.5 Amps3731 LB-FΤ027.582AG3450€3,398.40
BALDOR MOTOR JML1510T JM Close Coupled Motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 1 Phase, 3740LC Frame | AJ6WTF JML1510T10.2 Amps3152 LB-FΤ047.589-1725€4,711.88
BALDOR MOTOR JML1511T JM Close Coupled Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hp, 1 Phase, ODP, 215JM Frame | AJ6WTG JML1511T19.3 Amps4646.4 LB-FΤ021086B3450€4,179.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR JML1512T JM Close Coupled Motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 1 Phase, ODP, 215JM Frame
€5,683.27 /μονάδα