Μοτέρ BALDOR MOTOR IDWNM3554T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TENV, 145TC Πλαίσιο | AJ6WLU

BALDOR MOTOR IDWNM3554T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TENV, 145TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6WLU Μοντέλο: IDWNM3554T

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,655.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΒάσηRG
ΤάξηH
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα145TC
Πλήρες φορτίο4.2/2.1
HP1.5 ΤΕ
Hz60
ΜόνωσηH
Μόλυβδος9 # 18
Μαγνητικό ρεύμα2.4/1.2
Μέγιστη. RPM4500
ΒάσηF1
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1.5 ΤΕ
Φάση3
ΑναθεώρησηG
RPM1755
Χαρακτηριστικά3533M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Πινακίδα αριθ .: NP1608L
    • SL Hz: 1.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΔιασπασμένη ροπήκορνίζαΑναθεώρησηRPMΧαρακτηριστικάΠλήρες φορτίοHPΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR IDWNM22937T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 7.5 hp, 3 Phase, TENV, 254TC Πλαίσιο | AJ6WLQ IDWNM22937T7.5 ΤΕ86 LB-FΤ254TCW17653940M18.2/9.17.5 ΤΕ€6,422.97
Μοτέρ BALDOR MOTOR IDWNM22938T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 10 hp, 3 Phase, TENV, 254TC Πλαίσιο | AJ6WLR IDWNM22938T10TE114 LB-FΤ254TCZ17653956M24/1210TE€6,540.98
Μοτέρ BALDOR MOTOR IDWNM3546T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TENV, 143TC Πλαίσιο | AJ6WLT IDWNM3546T1 ΤΕ14.3 LB-FΤ143TCH17453524M2.9/1.451 ΤΕ€2,410.98
Μοτέρ BALDOR MOTOR IDWNM3609T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 2 hp, 3 Phase, TENV, 182TC Πλαίσιο | AJ6WLV IDWNM3609T2 ΤΕ30 LB-FΤ182TCP17253628M5.8/2.92 ΤΕ€3,130.31
Μοτέρ BALDOR MOTOR IDWNM3611T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 3 hp, 3 Phase, TENV, 184TC Πλαίσιο | AJ6WLW IDWNM3611T3 ΤΕ-184TCD17603640M8.2/4.13 ΤΕ€3,186.94
Μοτέρ BALDOR MOTOR IDWNM3707T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 5 hp, 3 Phase, TENV, 213TC Πλαίσιο | AJ6WLX IDWNM3707T5 ΤΕ-213TCR17603732M13.4/6.75 ΤΕ€3,606.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR IDWNM3554T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TENV, 145TC Frame
€2,655.47 /μονάδα