KERN AND SOHN Ζυγαριά τσέπης σειράς CM


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Διάσταση κατοικίας: 85 x 130 x 25 χιλιοστών , Ύψος κατοικίας: 25mm , Μήκος κατοικίας: 130 mm , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 35 μοίρες ντο , Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης: 70 x 80 mm , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: g, tl, tol , Υλικό πλάκας ζύγισης: πλαστικός , Βάθος επιφάνειας ζύγισης: 80 mm , Πλάτος επιφάνειας ζύγισης: 70 mm
ΣτυλΜοντέλοΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CM 60-2Ν
+/- 0.03g18 mm70 x 80 x 18 χιλιοστών€125.84
B
CM 320-1Ν
+/- 0.2g20 mm70 x 80 x 20 χιλιοστών€85.24
C
CM 150-1Ν
+/- 0.2g--€81.18
D
CM 1K1N
+/- 2g--€81.18

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;