Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN CM 1K1N Pocket Balance, 1000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8HWU

KERN AND SOHN CM 1K1N Pocket Balance, 1000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HWU Μοντέλο: CM 1K1N
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
€81.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπόλοιπο τσέπης
Μπαταρία2 x 1.5V AAA
Εφεδρική μπαταρία33 ώρες
Πλάτος πεζών85mm
Μέγεθος ψηφίου12mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης85 x 130 x 25 χιλιοστών
Ύψος στέγασης25mm
Μήκος στέγασης130 mm
Γραμμικότητα+/- 2g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ευανάγνωστο1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης70 x 80 mm
Αναπαραγωγικότητα1g
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μονάδεςg, tl, tol
Ικανότητα ζύγισης1000g
Υλικό Πλάκας Ζύγισηςπλαστικός
Βάθος επιφανείας ζύγισης80 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας70 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.318
Ύψος πλοίου (cm)3.2
Μήκος πλοίου (cm)20.4
Πλάτος πλοίου (cm)13.7
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN CM 150-1N Pocket Balance, 150g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8HWT CM 150-1Ν+/- 0.2g--€81.18
KERN AND SOHN CM 320-1N Pocket Balance, 320g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8HWV CM 320-1Ν+/- 0.2g20 mm70 x 80 x 20 χιλιοστών€85.24
KERN AND SOHN CM 60-2N Pocket Balance, 60g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8HWX CM 60-2Ν+/- 0.03g18 mm70 x 80 x 18 χιλιοστών€125.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN CM 1K1N Pocket Balance, 1000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα
€81.18 /μονάδα