Μοτέρ BALDOR MOTOR IDWNM3707T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 5 hp, 3 Phase, TENV, 213TC Πλαίσιο | AJ6WLX

BALDOR MOTOR IDWNM3707T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 5 hp, 3 Phase, TENV, 213TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6WLX Μοντέλο: IDWNM3707T

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,606.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΒάσηRG
ΤάξηH
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα213TC
Πλήρες φορτίο13.4/6.7
HP5 ΤΕ
Hz60
ΜόνωσηH
Μόλυβδος9 # 14
Μαγνητικό ρεύμα7/3.5
Μέγιστη. RPM4000
ΒάσηF1
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή5 ΤΕ
Φάση3
ΑναθεώρησηR
RPM1760
Χαρακτηριστικά3732M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.9
Ύψος πλοίου (cm)38.42
Μήκος πλοίου (cm)54.93
Πλάτος πλοίου (cm)40.96
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Πινακίδα αριθ .: NP1608L
    • SL Hz: 1.1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΔιασπασμένη ροπήκορνίζαΑναθεώρησηRPMΧαρακτηριστικάΠλήρες φορτίοHPΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR IDWNM22937T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 7.5 hp, 3 Phase, TENV, 254TC Πλαίσιο | AJ6WLQ IDWNM22937T7.5 ΤΕ86 LB-FΤ254TCW17653940M18.2/9.17.5 ΤΕ€6,422.97
Μοτέρ BALDOR MOTOR IDWNM22938T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 10 hp, 3 Phase, TENV, 254TC Πλαίσιο | AJ6WLR IDWNM22938T10TE114 LB-FΤ254TCZ17653956M24/1210TE€6,540.98
Μοτέρ BALDOR MOTOR IDWNM3546T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TENV, 143TC Πλαίσιο | AJ6WLT IDWNM3546T1 ΤΕ14.3 LB-FΤ143TCH17453524M2.9/1.451 ΤΕ€2,410.98
Μοτέρ BALDOR MOTOR IDWNM3554T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TENV, 145TC Πλαίσιο | AJ6WLU IDWNM3554T1.5 ΤΕ-145TCG17553533M4.2/2.11.5 ΤΕ€2,655.47
Μοτέρ BALDOR MOTOR IDWNM3609T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 2 hp, 3 Phase, TENV, 182TC Πλαίσιο | AJ6WLV IDWNM3609T2 ΤΕ30 LB-FΤ182TCP17253628M5.8/2.92 ΤΕ€3,130.31
Μοτέρ BALDOR MOTOR IDWNM3611T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 3 hp, 3 Phase, TENV, 184TC Πλαίσιο | AJ6WLW IDWNM3611T3 ΤΕ-184TCD17603640M8.2/4.13 ΤΕ€3,186.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR IDWNM3707T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 5 hp, 3 Phase, TENV, 213TC Frame
€3,606.07 /μονάδα