BALDOR MOTOR GDL1615T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 hp, 1 Phase, ODP, 256TZ Πλαίσιο | AJ6VPN

BALDOR MOTOR GDL1615T Μοτέρ στεγνωτηρίου κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 hp, 1 Phase, ODP, 256TZ Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6VPN Μοντέλο: GDL1615T

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,809.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές71-62
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή122 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηOPSB
κορνίζα256ΤΖ
Ροπή πλήρους φορτίου48.7 LB-FΤ
HP16
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος2 # 6 A PH, 2 # 12 B PH
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο7.42 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή16
Φάση1
Συντελεστής ισχύος96
ΑναθεώρησηS
RPM1760
Χαρακτηριστικά3956LC
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 135.45
Ύψος πλοίου (cm)49.85
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)60.33
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 82.1 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 64.6 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 331 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηRPMΧαρακτηριστικάΤάσηΠερίφραξηΤιμή
BALDOR MOTOR GDL1605T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Phase, ODP, 184TZ Πλαίσιο | AJ6VPK GDL1605T7622.545 LB-FΤB17253646LC230ODTF€2,566.08
BALDOR MOTOR GDL1607T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 1 Phase, ODP, 215TZ Πλαίσιο | AJ6VPL GDL1607T903265 LB-FΤ-17253744LC230ODTF€3,375.36
BALDOR MOTOR GDL1610T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 1 Phase, ODP, 215TZ Πλαίσιο | AJ6VPM GDL1610T954088 LB-FΤ-17253750LC230ODTF€3,904.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR GDL1615T Μοτέρ στεγνωτηρίου κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 hp, 1 Phase, ODP, 256TZ Frame
€5,809.92 /μονάδα