BALDOR MOTOR GDL1605T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Phase, ODP, 184TZ Πλαίσιο | AJ6VPK

BALDOR MOTOR GDL1605T Μοτέρ στεγνωτηρίου κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Phase, ODP, 184TZ Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6VPK Μοντέλο: GDL1605T

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,708.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές22.5
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή45 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηODTF
κορνίζα184ΤΖ
Ροπή πλήρους φορτίου15 LB-FΤ
HP5
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος2 # 10 A PH, 2 # 16 B PH
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο8.5 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή5
Φάση1
Συντελεστής ισχύος76
ΑναθεώρησηB
RPM1725
Χαρακτηριστικά3646LC
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43.65
Ύψος πλοίου (cm)38.42
Μήκος πλοίου (cm)54.93
Πλάτος πλοίου (cm)40.96
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 45 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 39 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 174 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηRPMΧαρακτηριστικάΤάσηΠερίφραξηΤιμή
BALDOR MOTOR GDL1607T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 1 Phase, ODP, 215TZ Πλαίσιο | AJ6VPL GDL1607T903265 LB-FΤ-17253744LC230ODTF€6,193.26
BALDOR MOTOR GDL1610T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 1 Phase, ODP, 215TZ Πλαίσιο | AJ6VPM GDL1610T954088 LB-FΤ-17253750LC230ODTF€7,163.84
BALDOR MOTOR GDL1615T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 hp, 1 Phase, ODP, 256TZ Πλαίσιο | AJ6VPN GDL1615T9671-62122 LB-FΤS17603956LC208-230OPSB€10,660.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR GDL1605T Μοτέρ στεγνωτηρίου κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Phase, ODP, 184TZ Frame
€4,708.37 /μονάδα