BALDOR MOTOR GDL1610T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 1 Phase, ODP, 215TZ Πλαίσιο | AJ6VPM

BALDOR MOTOR GDL1610T Μοτέρ στεγνωτηρίου κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 1 Phase, ODP, 215TZ Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6VPM Μοντέλο: GDL1610T

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,904.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές40
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή88 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηODTF
κορνίζα215ΤΖ
Ροπή πλήρους φορτίου30 LB-FΤ
HP10
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος2 # 10 A PH, 2 # 14 B PH
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο8.7 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή10
Φάση1
Συντελεστής ισχύος95
RPM1725
Χαρακτηριστικά3750LC
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72
Ύψος πλοίου (cm)44.13
Μήκος πλοίου (cm)66.99
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 95 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 70 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 270 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηRPMΧαρακτηριστικάΤάσηΠερίφραξηΤιμή
BALDOR MOTOR GDL1605T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Phase, ODP, 184TZ Πλαίσιο | AJ6VPK GDL1605T7622.545 LB-FΤB17253646LC230ODTF€2,566.08
BALDOR MOTOR GDL1607T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 1 Phase, ODP, 215TZ Πλαίσιο | AJ6VPL GDL1607T903265 LB-FΤ-17253744LC230ODTF€3,375.36
BALDOR MOTOR GDL1615T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 hp, 1 Phase, ODP, 256TZ Πλαίσιο | AJ6VPN GDL1615T9671-62122 LB-FΤS17603956LC208-230OPSB€5,809.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR GDL1610T Μοτέρ στεγνωτηρίου κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 1 Phase, ODP, 215TZ Frame
€3,904.32 /μονάδα