BALDOR MOTOR FDL3514TM Farm Duty Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 145T Frame | AJ6VKB

BALDOR MOTOR FDL3514TM Farm Duty Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 145T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6VKB Μοντέλο: FDL3514TM

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,240.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές12.4 / 6.8-6.2
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή12.1 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145T
Ροπή πλήρους φορτίου4.48 LB-FΤ
HP1.5
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4ο
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.76 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1.5
Φάση1
Συντελεστής ισχύος96
ΑναθεώρησηE
RPM1725
Χαρακτηριστικά3532LC
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.95
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 13.8 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1280L
    • Ροπή Pull-Up: 8.43 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 49.5 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤάσηκορνίζαΤιμή
BALDOR MOTOR FDL3501M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6VJV FDL3501M606/32.95 LB-FΤV73 βαθμοί Γ3414L115/23056€716.16
BALDOR MOTOR FDL3504M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6VJW FDL3504M667.4/3.74.13 LB-FΤAA77 βαθμοί Γ3421L115/23056€1,911.14
BALDOR MOTOR FDL3507M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6VJX FDL3507M758.8/4.47 LB-FΤAC74 βαθμοί Κελσίου3432LC115/23056€939.30
BALDOR MOTOR FDL3510M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56H Frame | AJ6VJY FDL3510M7811.8/5.97.19 LB-FΤA99 βαθμοί Γ3528L115/23056H€1,664.01
BALDOR MOTOR FDL3510TM Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 143T Frame | AJ6VJZ FDL3510TM7811.8/5.97.19 LB-FΤB99 βαθμοί Γ3528L115/230143T€1,111.68
BALDOR MOTOR FDL3514M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56H Frame | AJ6VKA FDL3514M9612.4 / 6.8-6.212.1 LB-FΤB-3532LC115 / 208-23056H€1,238.17
BALDOR MOTOR FDL3516TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 56HZ Frame | AJ6VKC FDL3516TM998.6-8.314.5 LB-FΤAQ89 βαθμοί Κελσίου3535LC208-23056HZ€1,069.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR FDL3514TM Farm Duty Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 145T Frame
€1,240.34 /μονάδα