BALDOR MOTOR FDL3507M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6VJX

BALDOR MOTOR FDL3507M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6VJX Μοντέλο: FDL3507M

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€939.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές8.8/4.4
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή7 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56
Ροπή πλήρους φορτίου2.25 LB-FΤ
HP. 75
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος6 # 18,1 # 14 # 4ο
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο3.2 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή. 75
Φάση1
Συντελεστής ισχύος75
ΑναθεώρησηAC
RPM1725
Θερμ. Αύξηση74 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3432LC
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85013100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 10.2 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1280L
    • Ροπή Pull-Up: 6.5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 35 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤάσηκορνίζαΤιμή
BALDOR MOTOR FDL3501M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6VJV FDL3501M606/32.95 LB-FΤV73 βαθμοί Γ3414L115/23056€716.16
BALDOR MOTOR FDL3504M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6VJW FDL3504M667.4/3.74.13 LB-FΤAA77 βαθμοί Γ3421L115/23056€1,911.14
BALDOR MOTOR FDL3510M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56H Frame | AJ6VJY FDL3510M7811.8/5.97.19 LB-FΤA99 βαθμοί Γ3528L115/23056H€1,664.01
BALDOR MOTOR FDL3510TM Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 143T Frame | AJ6VJZ FDL3510TM7811.8/5.97.19 LB-FΤB99 βαθμοί Γ3528L115/230143T€1,111.68
BALDOR MOTOR FDL3514M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56H Frame | AJ6VKA FDL3514M9612.4 / 6.8-6.212.1 LB-FΤB-3532LC115 / 208-23056H€1,238.17
BALDOR MOTOR FDL3514TM Farm Duty Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 145T Frame | AJ6VKB FDL3514TM9612.4 / 6.8-6.212.1 LB-FΤE-3532LC115 / 208-230145T€1,240.34
BALDOR MOTOR FDL3516TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 56HZ Frame | AJ6VKC FDL3516TM998.6-8.314.5 LB-FΤAQ89 βαθμοί Κελσίου3535LC208-23056HZ€1,069.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR FDL3507M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame
€939.30 /μονάδα