BALDOR MOTOR EM3663T-8 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 184T Πλαίσιο | AJ6UDC

BALDOR MOTOR EM3663T-8 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 184T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6UDC Μοντέλο: EM3663T-8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,096.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές14.5
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή32.4 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα184T
Ροπή πλήρους φορτίου7.49 LB-FΤ
HP5
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος3 # 14
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο7.13 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος83
ΑναθεώρησηB
RPM3475
Θερμ. Αύξηση80 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά0624M
Τάση200

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.6
Ύψος πλοίου (cm)38.42
Μήκος πλοίου (cm)54.93
Πλάτος πλοίου (cm)40.96
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 20.6 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1259L
    • Ροπή Pull-Up: 20 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 120 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηΤιμή
BALDOR MOTOR EM2333T-8 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THV EM2333T-818.9 Amps42.4165 LB-FΤ0415-82-€3,584.37
BALDOR MOTOR EM2334T-8 Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256 Frame | AJ6TJG EM2334T-821.6 Amps55.2213 LB-FΤ0420-84S€4,346.18
BALDOR MOTOR EM2394T-8 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6TJM EM2394T-812.9 Amps4090.9 LB-FΤ0215-88C€3,917.60
BALDOR MOTOR EM3546T-8 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 143T Πλαίσιο | AJ6TYY EM3546T-82.25 Amps3.512.3 LB-FΤ041-71D€1,146.96
BALDOR MOTOR EM3554T-8 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6TZN EM3554T-83.1 Amps519.6 LB-FΤ041.5-73E€1,274.40
BALDOR MOTOR EM3558T-8 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6UAL EM3558T-84.15 Amps6.823.7 LB-FΤ042-73D€1,348.04
BALDOR MOTOR EM3611T-8 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182T Πλαίσιο | AJ6UBX EM3611T-8-Η 9.7-43.000 hp16.55 "75-€1,383.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM3663T-8 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 184T Πλαίσιο
€2,096.62 /μονάδα