BALDOR MOTOR EM3546T-8 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 143T Πλαίσιο | AJ6TYY

BALDOR MOTOR EM3546T-8 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 143T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6TYY Μοντέλο: EM3546T-8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,140.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές3.5
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή12.3 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα143T
Ροπή πλήρους φορτίου2.97 LB-FΤ
HP1
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος3 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο2.25 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1
Φάση3
Συντελεστής ισχύος71
ΑναθεώρησηD
RPM1760
Θερμ. Αύξηση42 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3519M
Τάση200

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΟΥΠΕΡΕΔΕΣ - M3546T-8
    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 8.34 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1259L
    • Ροπή Pull-Up: 6.05 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 27.4 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηΤιμή
BALDOR MOTOR EM2333T-8 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THV EM2333T-818.9 Amps42.4165 LB-FΤ0415-82-€6,688.25
BALDOR MOTOR EM2334T-8 Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256 Frame | AJ6TJG EM2334T-821.6 Amps55.2213 LB-FΤ0420-84S€8,109.74
BALDOR MOTOR EM2394T-8 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6TJM EM2394T-812.9 Amps4090.9 LB-FΤ0215-88C€7,310.04
BALDOR MOTOR EM3554T-8 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6TZN EM3554T-83.1 Amps519.6 LB-FΤ041.5-73E€2,377.98
BALDOR MOTOR EM3558T-8 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6UAL EM3558T-84.15 Amps6.823.7 LB-FΤ042-73D€2,515.36
BALDOR MOTOR EM3611T-8 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182T Πλαίσιο | AJ6UBX EM3611T-8-Η 9.7-43.000 hp16.55 "75-€2,582.27
BALDOR MOTOR EM3615T-8 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 184T Πλαίσιο | AJ6UCN EM3615T-8-Η 15.251.1 LB-FΤ45.000 hp18.04 "78-€2,665.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM3546T-8 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 143T Πλαίσιο
€2,140.17 /μονάδα