BALDOR MOTOR EM3583T Three Phase Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 143T Frame | AJ6UBA

BALDOR MOTOR EM3583T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 143T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6UBA Μοντέλο: EM3583T

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,817.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές4-3.8/1.9
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή9.49 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα143T
Ροπή πλήρους φορτίου2.22 LB-FΤ
HP1.5
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.932 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή1.5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος85
ΑναθεώρησηD
RPM3500
Θερμ. Αύξηση51 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά0520M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 7.35 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1259L
    • Ροπή Pull-Up: 3.61 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 17.9 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΕνισχυτέςΒάσηΥλικό πλαισίωνFrame SizeΠλήρες φορτίοΠλήρης αποδοτικότητα φορτίουHPΤιμή
BALDOR MOTOR EM2276T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€4,563.67
BALDOR MOTOR EM2280T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Σίδερο-Η 7.9--€5,647.01
BALDOR MOTOR EM2332T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€5,345.90
BALDOR MOTOR EM2333T Τριφασικός κινητήρας, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,182.22
BALDOR MOTOR EM2334T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€3,858.14
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€4,884.25
BALDOR MOTOR EM2394T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€3,917.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM3583T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 143T Πλαίσιο
€1,817.47 /μονάδα