BALDOR MOTOR EM3218T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 184T Πλαίσιο | AJ6TWL

BALDOR MOTOR EM3218T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 184T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6TWL Μοντέλο: EM3218T

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,540.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές14-13.2/6.6
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή44.8 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηOPSB
κορνίζα184T
Ροπή πλήρους φορτίου15.05 LB-FΤ
HP5
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 16
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο2.96 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος80
ΑναθεώρησηK
RPM1750
Θερμ. Αύξηση56 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3640M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.8
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας Baldor EM3218T είναι ένας κινητήρας AC γενικής χρήσης που χρησιμοποιείται για την οδήγηση μεταφορέων, μίξερ και άλλες γενικές εφαρμογές στον αυτοματισμό, την επεξεργασία τροφίμων και τις βιομηχανίες παραγωγής. Αυτός ο τριφασικός κινητήρας AC γενικής χρήσης δεν απαιτεί πυκνωτές εκκίνησης / λειτουργίας και φυγοκεντρικούς διακόπτες εκκίνησης που φθείρονται συχνά.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο κινητήρας Baldor EM3218T είναι ένας τριφασικός κινητήρας 5 ίππων, 60 Hz, με ανοιχτό περίβλημα με προστασία από σταγόνες / ανοιχτή αυλάκωση (ODP / OPSB), που επιτρέπει τη διέλευση ελεύθερου αέρα μέσω του κινητήρα και τη μεταφορά θερμότητας έξω από τις περιελίξεις.
  • Αυτός ο κινητήρας Super-E διαθέτει κιβώτιο αγωγών για να φιλοξενήσει τις εσωτερικές και εξωτερικές ηλεκτρικές συνδέσεις / καλώδια του κινητήρα.
  • Διαθέτει άκαμπτη βάση για εγκατάσταση σε όλες τις γωνιακές θέσεις και σχεδιασμό άξονα με κλειδί για μέγιστη απόδοση.
  • Αυτός ο κινητήρας μονής ταχύτητας 1750 σ.α.λ. μπορεί να λειτουργήσει στα 208 - 230 ή 460 VAC και διαθέτει περιελίξεις μόνωσης κατηγορίας F που αποτρέπουν εσωτερικά βραχυκυκλώματα σε υψηλότερες θερμοκρασίες.
  • Διαθέτει πλαίσιο NEMA 184T σε τυπικές διαστάσεις για εύκολη αντικατάσταση χωρίς τροποποιήσεις σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις.
  • Αυτός ο κινητήρας Baldor EM3218T είναι έτοιμος για μετατροπέα με αξεσουάρ για την πρόληψη των βλαβερών επιπτώσεων της κυματομορφής εξόδου μονάδας AC.
  • Έχει συντελεστή σέρβις 1.15.
  • Αυτός ο κινητήρας διαθέτει ρουλεμάν με γράσο Polyrex EM για αντίσταση στη διαρροή λαδιού.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UR
  • CSA EEV (Επαλήθευση ενεργειακής απόδοσης)
  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να αντέξει αυτός ο κινητήρας Baldor EM3218T;

A. Ο κινητήρας Baldor EM3218T μπορεί να λειτουργήσει σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 βαθμών C.

Ε. Τι σημαίνει ο συντελεστής σέρβις στους κινητήρες;

Α. Ο συντελεστής σέρβις κινητήρα (SF) αναφέρεται στην αναλογία ή το ποσοστό που μπορεί να υπερφορτωθεί ένας κινητήρας για σύντομα χρονικά διαστήματα ενώ λειτουργεί υπό τις σωστές ηλεκτρικές ανοχές. Επομένως, ένας συντελεστής σέρβις 1.15 σημαίνει ότι ο κινητήρας μπορεί να χειριστεί το 115% του ονομαστικού φορτίου του για σύντομο χρονικό διάστημα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλαισίωνΕνισχυτέςΒάσηFrame SizeΠλήρες φορτίοΠλήρης αποδοτικότητα φορτίουHPΜόνωσηΤιμή
BALDOR MOTOR EM2504T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TJU EM2504TΑτσάλι16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--Η 7.6---€4,475.50
BALDOR MOTOR EM2506T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F€2,703.61
BALDOR MOTOR EM2508T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6TJY EM2508TΑτσάλι24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--Η 11.7---€5,600.75
BALDOR MOTOR EM2511T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6TKA EM2511TΑτσάλι--256T28.6/14.3-10 hp-€4,225.95
BALDOR MOTOR EM2513T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F€3,970.29
BALDOR MOTOR EM2513T-5 Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F€3,266.24
BALDOR MOTOR EM2513T-CI Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F€3,502.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM3218T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 184T Frame
€1,540.32 /μονάδα