BALDOR MOTOR EM3212T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 182T Πλαίσιο | AJ6TWE

BALDOR MOTOR EM3212T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 182T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6TWE Μοντέλο: EM3212T-8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,233.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
ΕνισχυτέςΗ 13.8
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα182T
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 13.8
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3622M
Αριθμός Πολωνών2
Παραγωγή5.000 hp
Συνολικό μήκος13.62 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος91
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα3,450 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα3,600 rpm
Τάση200 V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.05
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΟΥΠΕΡΕΔΕΣ - M3212T-8
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 86.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: Κ
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένος δείκτης ρουλεμάν: Χωρίς κλειδωμένο ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 3 @ 14 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 1.125 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜόνωσηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΤιμή
BALDOR MOTOR EM2513T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKM EM2513T-8F40.7171 LB-FΤ--16.7 Amps0415€4,732.18
BALDOR MOTOR EM2514T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hp, 60 Hz, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKW EM2514T-8F53105 LB-FΤ--18.2 Amps0220€3,733.52
BALDOR MOTOR EM2515T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6TLF EM2515T-8F54.3205 LB-FΤ--22.4 Amps0420€4,036.55
BALDOR MOTOR EM2516T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hp, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6TLL EM2516T-8F65148 LB-FΤ--19.5 Amps0225€4,483.05
BALDOR MOTOR EM2531T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, ODP, 284T Πλαίσιο | AJ6TMB EM2531T-8F70213 LB-FΤ--29 Amps0425€4,921.07
BALDOR MOTOR EM2534T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hp, ODP, 284TS Πλαίσιο | AJ6TMK EM2534T-8-80.0 A @ 200 V 78.0 A @ 208 V165 LB-FΤF4040M-230.000 hp€5,291.11
BALDOR MOTOR EM2535T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, ODP, 286T Πλαίσιο | AJ6TMT EM2535T-8F81272 LB-FΤ--30.6 Amps0430€5,381.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM3212T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 182T Πλαίσιο
€1,233.81 /μονάδα