BALDOR MOTOR EM2513T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKM

BALDOR MOTOR EM2513T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6TKM Μοντέλο: EM2513T-8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,866.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές40.7
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή171 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηOPSB
κορνίζα254T
Ροπή πλήρους φορτίου44.6 LB-FΤ
HP15
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος3 # 8
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο16.7 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή15
Φάση3
Συντελεστής ισχύος85
ΑναθεώρησηAA
RPM1765
Θερμ. Αύξηση29 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3938M
Τάση200

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.05
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΟΥΠΕΡΕΔΕΣ - M2513T-8
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 99.4 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1259L
    • Ροπή Pull-Up: 78.7 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 271 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜόνωσηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΤιμή
BALDOR MOTOR EM2514T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hp, 60 Hz, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKW EM2514T-8F53105 LB-FΤ--18.2 Amps0220€6,966.56
BALDOR MOTOR EM2515T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6TLF EM2515T-8F54.3205 LB-FΤ--22.4 Amps0420€7,531.99
BALDOR MOTOR EM2516T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hp, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6TLL EM2516T-8F65148 LB-FΤ--19.5 Amps0225€8,365.14
BALDOR MOTOR EM2531T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, ODP, 284T Πλαίσιο | AJ6TMB EM2531T-8F70213 LB-FΤ--29 Amps0425€9,182.46
BALDOR MOTOR EM2534T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hp, ODP, 284TS Πλαίσιο | AJ6TMK EM2534T-8-80.0 A @ 200 V 78.0 A @ 208 V165 LB-FΤF4040M-230.000 hp€9,872.96
BALDOR MOTOR EM2535T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, ODP, 286T Πλαίσιο | AJ6TMT EM2535T-8F81272 LB-FΤ--30.6 Amps0430€10,042.05
BALDOR MOTOR EM2538T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 40 hp, ODP, 286TS Πλαίσιο | AJ6TNB EM2538T-8---F----€12,719.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM2513T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο
€6,866.14 /μονάδα