BALDOR MOTOR EM2531T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, ODP, 284T Πλαίσιο | AJ6TMB

BALDOR MOTOR EM2531T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, ODP, 284T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6TMB Μοντέλο: EM2531T-8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,921.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές70
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή213 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηOPSB
κορνίζα284T
Ροπή πλήρους φορτίου74.1 LB-FΤ
Τύπος γράσουΠΟΛΥΡΕΞ ΕΜ
HP25
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος6 # 8
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο29 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή25
Φάση3
Συντελεστής ισχύος82
ΑναθεώρησηA
RPM1770
Θερμ. Αύξηση40 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά4050M
Τάση200

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 149.85
Ύψος πλοίου (cm)49.85
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)60.33
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΟΥΠΕΡΕΔΕΣ - M2531T-8
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 124 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP2138L
    • Ροπή Pull-Up: 91.1 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 432 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜόνωσηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΤιμή
BALDOR MOTOR EM2513T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKM EM2513T-8F40.7171 LB-FΤ--16.7 Amps0415€4,732.18
BALDOR MOTOR EM2514T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hp, 60 Hz, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKW EM2514T-8F53105 LB-FΤ--18.2 Amps0220€3,733.52
BALDOR MOTOR EM2515T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6TLF EM2515T-8F54.3205 LB-FΤ--22.4 Amps0420€4,036.55
BALDOR MOTOR EM2516T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hp, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6TLL EM2516T-8F65148 LB-FΤ--19.5 Amps0225€4,483.05
BALDOR MOTOR EM2534T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hp, ODP, 284TS Πλαίσιο | AJ6TMK EM2534T-8-80.0 A @ 200 V 78.0 A @ 208 V165 LB-FΤF4040M-230.000 hp€5,291.11
BALDOR MOTOR EM2535T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, ODP, 286T Πλαίσιο | AJ6TMT EM2535T-8F81272 LB-FΤ--30.6 Amps0430€5,381.74
BALDOR MOTOR EM2538T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 40 hp, ODP, 286TS Πλαίσιο | AJ6TNB EM2538T-8---F----€6,816.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM2531T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, ODP, 284T Πλαίσιο
€4,921.07 /μονάδα