Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ZCM2500 Ld Μη κολλητικό υλικό κοπής | AA3FXP 11K005

START INTERNATIONAL ZCM2500 Ld Μη αυτοκόλλητο κόφτη υλικού

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3FXP Μοντέλο: ZCM2500Σταυρός: 11K005
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
€1,746.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη κολλητικό υλικό κοπής
Ακρίβεια+/- 1 mm
Κάτοχος πυρήνα1 ", 1.4", 3 "
Ακρίβεια κοπής+/- 0.04 "
Κόψτε το στυλΕυθεία περικοπή με λαιμόκοψη
Μήκος κοπής1.18 έως 39 "
DisplayLED
Ύψος6.2 "
Μήκος5.4 "
Μέγιστη. Πλάτος κοπής2"
Μέγιστη. Roll Outside Dia.7"
Πάχος0.25 "/ 6 mm
Τάση117V
Πλάτος9.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.18
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8422409160
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος κοπής (999mm)
    • Ταχύτητα τροφοδοσίας (7 "ανά δευτερόλεπτο)
    • Μέγιστη. Πλάτος κοπής (2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κοπήςΠλάτοςΤιμή
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ZCM1500W Ld Μη κολλητικός κόπτης υλικών | AA3FXB 11J992 ZCM1500W0.79 έως 39 "9.8 "€1,342.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM2500 Ld Μη αυτοκόλλητο κόφτη υλικού
€1,746.33 /μονάδα