Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MUELLER INDUSTRIES 1WJU1 Wye 2 ιντσών Hub Pvc | AB4AER

MUELLER INDUSTRIES PVC 1WJU1 Wye 2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4AER Μοντέλο: 1WJU1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWye
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςHub
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα2"
ΠρόγραμμαDWV

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
MUELLER INDUSTRIES 1WJT8 Wye 1-1 / 2 Inch Hub Pvc | AB4AEP 1WJT81.5 "€8.93
MUELLER INDUSTRIES 1WJU3 Wye 3 ιντσών Hub Pvc | AB4AEU 1WJU33"€24.33
MUELLER INDUSTRIES 1WJU5 Wye 4 ιντσών Hub Pvc | AB4AEW 1WJU54"€39.31
MUELLER INDUSTRIES 1WKW2 Wye Pvc 6 Inch 1500 Psi 140 Degree F | ΑΒ4ΑΜΗ 1WKW26"€119.99
MUELLER INDUSTRIES 06137 Μειώνοντας Wye 6 x 6 x 4 Inch Hub Pvc | AC9JFM 3GUT8 061376 "x 6" x 4 "€91.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MUELLER INDUSTRIES PVC 1WJU1 Wye 2 ίντσας
€9.24 /μονάδα