BALDOR MOTOR EM2535T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, ODP, 286T Πλαίσιο | AJ6TMX

BALDOR MOTOR EM2535T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, ODP, 286T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6TMX Μοντέλο: EM2535T-G

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,135.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Αποδοτικότητα94.10%
Τύπος περιβλήματοςODP
Frame Size286T
Πλήρες φορτίο70/35
HP30 hp
Μονωτική κατηγορίαH
Τοποθέτηση ΤύποςΠόδι
Συνολικό μήκος25.06 "
Φάση3 π.Χ.
Βαθμολογία60 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.875 "
Τάση230 / 460 V
Βάρος492 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 221.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας γείωσης άξονα Baldor EM2535T-G χρησιμοποιείται για τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε μηχανική ενέργεια για τη δημιουργία κίνησης. Χρησιμοποιείται για εφαρμογές γενικής χρήσης σε αντλίες, συμπιεστές, ανεμιστήρες, εξοπλισμό χειρισμού υλικών, εργαλειομηχανές και μεταφορείς.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο κινητήρας γείωσης άξονα Baldor EM2535T-G διαθέτει μόνωση κατηγορίας H και εσωτερικά τοποθετημένο δακτύλιο γείωσης άξονα AEGIS για την προστασία των ρουλεμάν κινητήρα.
  • Έρχεται με δυναμικά ισορροπημένους ρότορες για αθόρυβη λειτουργία & ελάχιστους κραδασμούς και παρέχει σταθερή ισχύ, λόγω της τριφασικής λειτουργίας του.
  • Διαθέτει περίβλημα ODP (ανοιχτό αδιάβροχο) που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα μέσα και γύρω από τις περιελίξεις του κινητήρα για να μεταφέρει τη θερμότητα.
  • Μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε θέση λόγω της άκαμπτης βάσης του και διαθέτει ρουλεμάν που επαναλιπαίνονται με λίπανση Polyrex EM για να αντιστέκεται σε διαρροή νερού και αέρα.
  • Το ακραίο ρουλεμάν τροχαλίας παρέχει τέλεια στεγανοποίηση και ελαχιστοποιεί την περιστροφική τριβή.
  • Το πλαίσιο του κινητήρα είναι κατασκευασμένο από χάλυβα για δομική ακαμψία και επιτρέπει την εύκολη μεταφορά, χάρη σε μια προσαρτημένη στάνταρ ωτίδα ανύψωσης.
  • Έχει συνεχή κύκλο λειτουργίας και μπορεί να λειτουργήσει με μέγιστη ταχύτητα 1775 rpm, σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως και 40 βαθμούς Κελσίου.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UR
  • CSA
  • CSA EEV
  • NEMA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Τι σημαίνει λειτουργία συνεχούς υπηρεσίας;

Α. Συνεχές φορτίο είναι όπου το υψηλότερο ρεύμα αναμένεται να λειτουργεί συνεχώς για τρεις ώρες ή περισσότερο.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κινητήρων 1, 2 και 3 φάσεων;

A.

  • Μονοφασικός κινητήρας: Η ηλεκτρική ενέργεια ρέει μέσω ενός μόνο αγωγού.
  • Διφασικός κινητήρας: Η ηλεκτρική ενέργεια ρέει μέσω αγωγών 2 συρμάτων (4 για κάθε φάση).
  • Τριφασικός κινητήρας: Η ηλεκτρική ενέργεια ρέει μέσω 3 χωριστών αγωγών.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΤιμή
BALDOR MOTOR EM2506T-BG Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TJW EM2506T-BG3950M23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V98.7 LB-FΤ-67.500 hp23.19 "3€5,807.51
BALDOR MOTOR EM2506T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TJX EM2506T-G------23.19 "3 π.Χ.€5,893.84
BALDOR MOTOR EM2511T-BG Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6TKB EM2511T-BG3954M30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V149 LB-FΤ-610.000 hp23.19 "3€7,325.91
BALDOR MOTOR EM2511T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6TKC EM2511T-G------23.19 "3 π.Χ.€7,413.97
BALDOR MOTOR EM2513T-8G Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKN EM2513T-8G3948M41.0 A @ 200 V 40.0 A @ 208 V145 LB-FΤ-415.000 hp23.19 "3€7,715.17
BALDOR MOTOR EM2513T-BG Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKP EM2513T-BG3948M38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V--415.000 hp23.19 "3€7,628.84
BALDOR MOTOR EM2513T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKR EM2513T-G-35.4/17.7187 LB-FΤ8.29 Amps0415-3€7,715.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM2535T-G Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, ODP, 286T Πλαίσιο
€11,135.92 /μονάδα