Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR EBM4103T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, 3 Phase TEFC, 284T Frame | AJ6QZB

BALDOR MOTOR Μοτέρ φρένων EBM4103T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, 3 Phase TEFC, 284T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QZB Μοντέλο: EBM4103T

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€17,350.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
Ενισχυτές60/30
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή235 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα284T
Ροπή πλήρους φορτίου74.2 LB-FΤ
Τύπος γράσουΠΟΛΥΡΕΞ ΕΜ
HP25
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 10
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο11.3 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή25
Φάση3
Συντελεστής ισχύος84
ΑναθεώρησηQ
RPM1770
Θερμ. Αύξηση63 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά1046M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 232.2
Ύψος πλοίου (cm)54.93
Μήκος πλοίου (cm)109.86
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - BM4103T
    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 123 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP2138L
    • Ροπή Pull-Up: 98.1 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 186 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR EBM2333T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase TEFC, 254T Frame | AJ6QWV EBM2333T8336.2/18.1153 LB-FΤA176567 βαθμοί Κελσίου0944M230/460€10,586.01
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR EBM2334T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase TEFC, 256T Frame | AJ6QWW EBM2334T8448/24213 LB-FΤP176574 βαθμοί Κελσίου0952M230/460€13,735.20
BALDOR MOTOR EBM3546 Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase TEFC, 56 Frame | AJ6QXK EBM3546713.1-3/1.512.5 LB-FΤD176043 βαθμοί Γ3519M208-230/460€2,448.74
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR EBM3546T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase TEFC, 143T Frame | AJ6QXM EBM3546T713.1-3/1.512.5 LB-FΤD176043 βαθμοί Γ3519M208-230/460€2,497.83
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR EBM3554T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase TEFC, 145T Frame | AJ6QXP EBM3554T734.5-4.4/2.219.2 LB-FΤE176053 βαθμοί Γ3526M208-230/460€2,812.17
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR EBM3558T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase TEFC, 145T Frame | AJ6QXW EBM3558T736-5.8/2.923.9 LB-FΤE175574 βαθμοί Κελσίου3530M208-230/460€2,951.90
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR EBM3611T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase TEFC, 182T Frame | AJ6QYE EBM3611T759-8.4/4.233.6 LB-FΤC176048 βαθμοί Γ3631M208-230/460€3,723.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ φρένων EBM4103T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, 3 Phase TEFC, 284T Frame
€17,350.73 /μονάδα