Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR EBM3611T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase TEFC, 182T Frame | AJ6QYE

BALDOR MOTOR Μοτέρ φρένων EBM3611T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase TEFC, 182T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6QYE Μοντέλο: EBM3611T

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,723.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
Ενισχυτές9-8.4/4.2
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή33.6 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα182T
Ροπή πλήρους φορτίου8.88 LB-FΤ
HP3
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 16
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο2.33 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή3
Φάση3
Συντελεστής ισχύος75
ΑναθεώρησηC
RPM1760
Θερμ. Αύξηση48 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3631M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.05
Ύψος πλοίου (cm)41.28
Μήκος πλοίου (cm)67.63
Πλάτος πλοίου (cm)42.23
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - BM3611T, BM3211T
    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 22.7 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1259L
    • Ροπή Pull-Up: 19.3 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 32 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR EBM2333T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase TEFC, 254T Frame | AJ6QWV EBM2333T8336.2/18.1153 LB-FΤA176567 βαθμοί Κελσίου0944M230/460€10,586.01
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR EBM2334T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase TEFC, 256T Frame | AJ6QWW EBM2334T8448/24213 LB-FΤP176574 βαθμοί Κελσίου0952M230/460€13,735.20
BALDOR MOTOR EBM3546 Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase TEFC, 56 Frame | AJ6QXK EBM3546713.1-3/1.512.5 LB-FΤD176043 βαθμοί Γ3519M208-230/460€2,448.74
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR EBM3546T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase TEFC, 143T Frame | AJ6QXM EBM3546T713.1-3/1.512.5 LB-FΤD176043 βαθμοί Γ3519M208-230/460€2,497.83
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR EBM3554T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase TEFC, 145T Frame | AJ6QXP EBM3554T734.5-4.4/2.219.2 LB-FΤE176053 βαθμοί Γ3526M208-230/460€2,812.17
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR EBM3558T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase TEFC, 145T Frame | AJ6QXW EBM3558T736-5.8/2.923.9 LB-FΤE175574 βαθμοί Κελσίου3530M208-230/460€2,951.90
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR EBM3615T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase TEFC, 184T Frame | AJ6QYK EBM3615T7813.9-13.4/6.752.2 LB-FΤC175087 βαθμοί Γ3642M208-230/460€4,514.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ φρένων EBM3611T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase TEFC, 182T Frame
€3,723.14 /μονάδα