Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR EBM3558T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase TEFC, 145T Frame | AJ6QXW

BALDOR MOTOR Μοτέρ φρένων EBM3558T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase TEFC, 145T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QXW Μοντέλο: EBM3558T

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,951.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
Ενισχυτές6-5.8/2.9
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή23.9 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145T
Ροπή πλήρους φορτίου5.95 LB-FΤ
HP2
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.82 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή2
Φάση3
Συντελεστής ισχύος73
ΑναθεώρησηE
RPM1755
Θερμ. Αύξηση74 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3530M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.65
Ύψος πλοίου (cm)32.55
Μήκος πλοίου (cm)58.1
Πλάτος πλοίου (cm)31.12
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - BM3558T
    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 18.1 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1259L
    • Ροπή Pull-Up: 15.9 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 24.3 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR EBM2333T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase TEFC, 254T Frame | AJ6QWV EBM2333T8336.2/18.1153 LB-FΤA176567 βαθμοί Κελσίου0944M230/460€10,586.01
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR EBM2334T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase TEFC, 256T Frame | AJ6QWW EBM2334T8448/24213 LB-FΤP176574 βαθμοί Κελσίου0952M230/460€13,735.20
BALDOR MOTOR EBM3546 Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase TEFC, 56 Frame | AJ6QXK EBM3546713.1-3/1.512.5 LB-FΤD176043 βαθμοί Γ3519M208-230/460€2,448.74
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR EBM3546T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase TEFC, 143T Frame | AJ6QXM EBM3546T713.1-3/1.512.5 LB-FΤD176043 βαθμοί Γ3519M208-230/460€2,497.83
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR EBM3554T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase TEFC, 145T Frame | AJ6QXP EBM3554T734.5-4.4/2.219.2 LB-FΤE176053 βαθμοί Γ3526M208-230/460€2,812.17
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR EBM3611T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase TEFC, 182T Frame | AJ6QYE EBM3611T759-8.4/4.233.6 LB-FΤC176048 βαθμοί Γ3631M208-230/460€3,723.14
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR EBM3615T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase TEFC, 184T Frame | AJ6QYK EBM3615T7813.9-13.4/6.752.2 LB-FΤC175087 βαθμοί Γ3642M208-230/460€4,514.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ φρένων EBM3558T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase TEFC, 145T Frame
€2,951.90 /μονάδα