BALDOR MOTOR D50100RS-BV SCR Drive Motor, 500/300V, 1750/2000 RPM, 100 hp, DPG-FV, MC3212ATZ Frame | AJ6QRL

BALDOR MOTOR Κινητήρας D50100RS-BV SCR, 500/300V, 1750/2000 RPM, 100 hp, DPG-FV, MC3212ATZ Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QRL Μοντέλο: D50100RS-BV

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€49,108.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ DC
Περιβάλλον (C)040
Ρεύμα οπλισμού162.00
Τάση οπλισμού500
Βούρτσες419904-52ΑΒ
ΤάξηΣΤΟΚ
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠερίφραξηDPFV
HP100
Μονωτική κατηγορίαF
Θέση τοποθέτησηςF2
Παραγωγή100 HP
RPM1750/2000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 535.5
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κωδικός: C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΡεύμα οπλισμούΤάση οπλισμούRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΒούρτσεςΠερίφραξηHPΤιμή
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR CD2015R-BV SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 15 hp, DPG-FV, SC2113ATCZ Πλαίσιο | AJ6NZT CD2015R-BV15 HP56.002401750/23001.0419904-51 μ.Χ.DPFV15€25,103.04
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR D2015R-BV SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 10 hp, DPG-FV, SC2113ATZ Πλαίσιο | AJ6QPT D2015R-BV15 HP56.002401750/23001.0419904-51 μ.Χ.DPFV15€24,187.20
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR D2020R-BV SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 20 hp, DPG-FV, SC2113ATZ Πλαίσιο | AJ6QPW D2020R-BV20 HP76.502401750/23001.0419904-51ACDPFV20€24,765.12
Κινητήρας μετάδοσης κίνησης BALDOR MOTOR D2025R-BV SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 25 hp, DPG-FV, MC2113ATZ Πλαίσιο | AJ6QPZ D2025R-BV25 HP96.002401750/23001.0419904-51ΑΒDPFV25€29,180.16
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR D2030R-BV SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 30 hp, DPG-FV, LC2113ATZ Πλαίσιο | AJ6QQC D2030R-BV30 HP109.002401750/23001.0419904-51ΑΒDPFV30€29,827.20
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR D2040P-BV SCR, 150/300V, 1750/2100 RPM, 40 hp, DPBV, 328AT Πλαίσιο | AJ6QQD D2040P-BV40 HP138.002401750/21001.028610-1DPBV40€38,658.57
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR D2040R-BV SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 40 hp, DPG-FV, LC2115ATZ Πλαίσιο | AJ6QQE D2040R-BV40 HP146.002401750/21001.0419904-51 μ.Χ.DPFV40€29,844.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Κινητήρας D50100RS-BV SCR, 500/300V, 1750/2000 RPM, 100 hp, DPG-FV, MC3212ATZ Πλαίσιο
€49,108.80 /μονάδα