Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR D2015R-BV SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 10 hp, DPG-FV, SC2113ATZ Πλαίσιο | AJ6QPT

BALDOR MOTOR Κινητήρας D2015R-BV SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 10 hp, DPG-FV, SC2113ATZ Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6QPT Μοντέλο: D2015R-BV

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€24,187.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ DC
Περιβάλλον (C)040
Ρεύμα οπλισμού56.00
Τάση οπλισμού240
Βούρτσες419904-51 μ.Χ.
ΤάξηΣΤΟΚ
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠερίφραξηDPFV
HP15
Μονωτική κατηγορίαF
Θέση τοποθέτησηςF1
Παραγωγή15 HP
RPM1750/2300
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 176.8504
Ύψος πλοίου (cm)67.31
Μήκος πλοίου (cm)118.11
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ85013200
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κωδικός: D

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΡεύμα οπλισμούΤάση οπλισμούRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΒούρτσεςΠερίφραξηHPΤιμή
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR CD2015R-BV SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 15 hp, DPG-FV, SC2113ATCZ Πλαίσιο | AJ6NZT CD2015R-BV15 HP56.002401750/23001.0419904-51 μ.Χ.DPFV15€25,103.04
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR D2020R-BV SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 20 hp, DPG-FV, SC2113ATZ Πλαίσιο | AJ6QPW D2020R-BV20 HP76.502401750/23001.0419904-51ACDPFV20€24,765.12
Κινητήρας μετάδοσης κίνησης BALDOR MOTOR D2025R-BV SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 25 hp, DPG-FV, MC2113ATZ Πλαίσιο | AJ6QPZ D2025R-BV25 HP96.002401750/23001.0419904-51ΑΒDPFV25€29,180.16
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR D2030R-BV SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 30 hp, DPG-FV, LC2113ATZ Πλαίσιο | AJ6QQC D2030R-BV30 HP109.002401750/23001.0419904-51ΑΒDPFV30€29,827.20
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR D2040P-BV SCR, 150/300V, 1750/2100 RPM, 40 hp, DPBV, 328AT Πλαίσιο | AJ6QQD D2040P-BV40 HP138.002401750/21001.028610-1DPBV40€38,658.57
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR D2040R-BV SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 40 hp, DPG-FV, LC2115ATZ Πλαίσιο | AJ6QQE D2040R-BV40 HP146.002401750/21001.0419904-51 μ.Χ.DPFV40€29,844.48
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR D2050P-BV SCR, 150/300V, 1750/2100 RPM, 50 hp, DPBV, 328AT Πλαίσιο | AJ6QQF D2050P-BV50 HP175.002401750/21001.028610-1DPBV50€40,871.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Κινητήρας D2015R-BV SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 10 hp, DPG-FV, SC2113ATZ Πλαίσιο
€24,187.20 /μονάδα