BALDOR MOTOR D2302 Fractional HP Motor, 230V DC, 1750 RPM, 0.5 hp, 3 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6QQK

BALDOR MOTOR D2302 Fractional HP Motor, 230V DC, 1750 RPM, 0.5 hp, 3 Phase, TEFC, 56 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6QQK Μοντέλο: D2302

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,451.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ DC
Ρεύμα οπλισμού2.1
Τάση οπλισμού230
ΒάσηRG
Βούρτσες2 / BP5000H03
ΤάξηΣΤΟΚ
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56
HP.5
ΜόνωσηF
ΒάσηF1
Αριθμός Πολωνών2
Παραγωγή.5
ΑναθεώρησηL
RPM1750
Χαρακτηριστικά3420D
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Πινακίδα αριθ .: NP0111L

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΡεύμα οπλισμούΤάση οπλισμούΤάσηΒούρτσεςκορνίζαHPΠαραγωγήΤιμή
BALDOR MOTOR D1151 Fractional HP Motor, 115V DC, 1750 RPM, 0.33 hp, 3 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6QPB D11513413D3.21151152 / BP5000H0356. 33. 33€4,954.97
BALDOR MOTOR D1152 Fractional HP Motor, 115V DC, 1750 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6QPC D11523420D4.81151152 / BP5000H0356.5.5€3,350.45
BALDOR MOTOR D1153 Fractional HP Motor, 115V DC, 1750 RPM, 0.75 hp, 3 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6QPD D11533428D6.61151152 / BP5000H0356. 75. 75€3,944.18
BALDOR MOTOR D1154 Fractional HP Motor, 115V DC, 1750 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6QPE D11543535D81151152 / BP5000T075611€4,534.09
BALDOR MOTOR D2301 Fractional HP Motor, 230V DC, 1750 RPM, 0.33 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6QQJ D23013513D1.72302302 / BP5000T1556. 33. 33€3,260.73
BALDOR MOTOR D2303 Fractional HP Motor, 230V DC, 1750 RPM, 0.75 hp, 3 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6QQL D23033428D3.32302302 / BP5000H0356. 75. 75€3,944.18
BALDOR MOTOR D2304 Fractional HP Motor, 230V DC, 1750 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6QQM D23043535D42302302 / BP5000T155611€4,534.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR D2302 Fractional HP Motor, 230V DC, 1750 RPM, 0.5 hp, 3 Phase, TEFC, 56 Frame
€3,451.64 /μονάδα