BALDOR MOTOR D1153 Fractional HP Motor, 115V DC, 1750 RPM, 0.75 hp, 3 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6QPD

BALDOR MOTOR D1153 Fractional HP Motor, 115V DC, 1750 RPM, 0.75 hp, 3 Phase, TEFC, 56 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QPD Μοντέλο: D1153

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,211.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ DC
Ρεύμα οπλισμού6.6
Τάση οπλισμού115
ΒάσηRG
Βούρτσες2 / BP5000H03
ΤάξηΣΤΟΚ
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56
HP. 75
ΜόνωσηF
ΒάσηF1
Αριθμός Πολωνών2
Παραγωγή. 75
ΑναθεώρησηR
RPM1750
Χαρακτηριστικά3428D
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3
Ύψος πλοίου (cm)28.58
Μήκος πλοίου (cm)47.31
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ85013100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Πινακίδα αριθ .: NP0111L

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΡεύμα οπλισμούΤάση οπλισμούΤάσηΒούρτσεςκορνίζαHPΠαραγωγήΤιμή
BALDOR MOTOR D1151 Fractional HP Motor, 115V DC, 1750 RPM, 0.33 hp, 3 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6QPB D11513413D3.21151152 / BP5000H0356. 33. 33€2,655.47
BALDOR MOTOR D1152 Fractional HP Motor, 115V DC, 1750 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6QPC D11523420D4.81151152 / BP5000H0356.5.5€2,728.16
BALDOR MOTOR D1154 Fractional HP Motor, 115V DC, 1750 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6QPE D11543535D81151152 / BP5000T075611€3,691.98
BALDOR MOTOR D2301 Fractional HP Motor, 230V DC, 1750 RPM, 0.33 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6QQJ D23013513D1.72302302 / BP5000T1556. 33. 33€2,655.47
BALDOR MOTOR D2302 Fractional HP Motor, 230V DC, 1750 RPM, 0.5 hp, 3 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6QQK D23023420D2.12302302 / BP5000H0356.5.5€2,728.16
BALDOR MOTOR D2303 Fractional HP Motor, 230V DC, 1750 RPM, 0.75 hp, 3 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6QQL D23033428D3.32302302 / BP5000H0356. 75. 75€3,211.48
BALDOR MOTOR D2304 Fractional HP Motor, 230V DC, 1750 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6QQM D23043535D42302302 / BP5000T155611€3,691.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR D1153 Fractional HP Motor, 115V DC, 1750 RPM, 0.75 hp, 3 Phase, TEFC, 56 Frame
€3,211.48 /μονάδα