VESTIL Συστήματα κυκλοφορίας Dock Series DTS


Φίλτρα
Περιλαμβάνεται μπαταρία: Οχι , Χαρακτηριστικά: 6' καλώδιο επικοινωνίας, 3 πινακίδες 18 x 12 1 εσωτερική 1 εξωτερική 1 εικόνα εξωτερικού καθρέφτη, πινακίδα SA1012 11.75x9.75 , Προβολή κουκούλας: 8" , Υλικό στέγασης: Πολυπροπυλένιο , Φώτα: Λευκοπυρώμενος , Υλικό: Αλουμίνιο , Αριθμός Σημείων: 4 , Φάση: 1
ΣτυλΜοντέλοΤάσηΕίδοςΦως ΧρώμαWattsΑριθμός διακοπτών ελέγχουΑριθμός Φανάρισυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
DTS-5-LED-12DC
12V DCΦωτιστικό LEDΠράσινο, κόκκινο, LED12W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "€647.01
RFQ
B
DTS-5-LED-24DC
24V DCΦωτιστικό LEDΠράσινο, κόκκινο, LED24W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "€647.03
RFQ
C
DTS-10
115V ACΦωτιστικό πυρακτώσεωςΠυρακτώσεως, Κόκκινο, Πράσινο60W5121 3 / 4 "22 1 / 2 "€1,945.71
RFQ
D
DTS-5-LED
115V ACΦωτιστικό LED---211 1 / 2 "3 3 / 4 "€818.81
RFQ
E
DTS-5
115V ACΦωτιστικό πυρακτώσεωςΠυρακτώσεως, Κόκκινο, Πράσινο7W2211 3 / 4 "4"€803.96
F
DTS-5-LED-220V
220V ACΦωτιστικό LED---211 1 / 2 "3 3 / 4 "€728.70
RFQ

Συστήματα κυκλοφορίας Dock Series DTS

Τα συστήματα κίνησης Vestil Dock χρησιμοποιούνται για την πρόληψη ατυχημάτων και τραυματισμών παρέχοντας σαφή επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού της αποβάθρας και των οδηγών φορτηγών μέσω αναβοσβήνοντας κόκκινων και πράσινων φώτων. Αυτά τα συστήματα κυκλοφορίας της σειράς DTS διατίθενται σε δύο παραλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών μοντέλων DTS-5 που δεν χρειάζονται ποτέ αντικατάσταση λαμπτήρων και πολυτελή μοντέλα DTS-10, με φώτα πυρακτώσεως (με κουκούλα πάνω από κάθε φακό). Ενώ τα μοντέλα DTS-10 έχουν κατασκευή αλουμινίου, τα μοντέλα DTS-5 έχουν κατασκευή πολυπροπυλενίου. Και τα δύο συστήματα με κόκκινο και πράσινο φως διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;