BALDOR MOTOR CL3711T Single Phase Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 10 Hp, TEFC, 215TC Frame | AJ6QFK

BALDOR MOTOR CL3711T Μονοφασικός κινητήρας, 3600 RPM, 60 Hz, 10 Hp, TEFC, 215TC Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QFK Μοντέλο: CL3711T

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,826.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές40
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή44 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα215TC
Ροπή πλήρους φορτίου15 LB-FΤ
HP10
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος2 # 10 A PH, 2 # 14 B PH
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο4.3 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή10
Φάση1
Συντελεστής ισχύος98
ΑναθεώρησηAD
RPM3450
Χαρακτηριστικά3744LC
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 75.15
Ύψος πλοίου (cm)44.13
Μήκος πλοίου (cm)66.99
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 42 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 33 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 284 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΤιμή
BALDOR MOTOR CL3403 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 0.25 hp, 60 Hz, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QER CL3403----57-1725-€744.94
BALDOR MOTOR CL3405 Μονοφασικός κινητήρας, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QET CL3405026 / 3.2-3-. 3368C3450-€742.74
BALDOR MOTOR CL3501 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QEU CL3501046/32.95 LB-FΤ. 3360Y172583 βαθμοί Κελσίου€777.47
BALDOR MOTOR CL3503 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QEV CL3503027/3.52.3 LB-FΤ.572M345084 βαθμοί Γ€769.01
BALDOR MOTOR CL3504 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QEW CL3504047.4/3.74.13 LB-FΤ.566Y172577 βαθμοί Γ€900.86
BALDOR MOTOR CL3506 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 Hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QEX CL3506029.6/4.83.5 LB-FΤ. 7574U345092 βαθμοί Γ€846.90
BALDOR MOTOR CL3507 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 Hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QEY CL3507048.4/4.25.7 LB-FΤ. 7578T172589 βαθμοί Κελσίου€1,072.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CL3711T Μονοφασικός κινητήρας, 3600 RPM, 60 Hz, 10 Hp, TEFC, 215TC Πλαίσιο
€4,826.94 /μονάδα