BALDOR MOTOR CL3403 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 0.25 hp, 60 Hz, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QER

BALDOR MOTOR CL3403 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 0.25 hp, 60 Hz, TEFC, 56C Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QER Μοντέλο: CL3403

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€744.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Πλήρες φορτίο5/2.5
Πλήρης αποδοτικότητα φορτίου55
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Έξοδος HP. 25
Φάση1
Συντελεστής ισχύος57
Βαθμολογία40C AMB-CONT
RPM1725
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.35
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)23.81
Μήκος πλοίου (cm)35.09
Πλάτος πλοίου (cm)27.47
Κωδικός ΕΣ85013100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κωδικός KVA: L

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΤιμή
BALDOR MOTOR CL3405 Μονοφασικός κινητήρας, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QET CL3405026 / 3.2-3-. 3368C3450-€742.74
BALDOR MOTOR CL3501 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QEU CL3501046/32.95 LB-FΤ. 3360Y172583 βαθμοί Κελσίου€777.47
BALDOR MOTOR CL3503 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QEV CL3503027/3.52.3 LB-FΤ.572M345084 βαθμοί Γ€769.01
BALDOR MOTOR CL3504 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QEW CL3504047.4/3.74.13 LB-FΤ.566Y172577 βαθμοί Γ€900.86
BALDOR MOTOR CL3506 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 Hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QEX CL3506029.6/4.83.5 LB-FΤ. 7574U345092 βαθμοί Γ€846.90
BALDOR MOTOR CL3507 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 Hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QEY CL3507048.4/4.25.7 LB-FΤ. 7578T172589 βαθμοί Κελσίου€1,072.77
BALDOR MOTOR CL3509 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 Hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QEZ CL35090211.8/5.94.25 LB-FΤ182S345090 βαθμοί Γ€971.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CL3403 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 0.25 hp, 60 Hz, TEFC, 56C Πλαίσιο
€744.94 /μονάδα